エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICRO 当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途 各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。 付属品 USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダー トラスコ品番 698-9501 材質 前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU) 幅(mm) 38.89 高さ(mm) 155.45 使用温度範囲(℃) -10~50 奥行(mm) 32.1 電源(V) 360 mW 温度(℃) 最小表示:0.1 解像度 赤外線:256×192(ピクセル) 測定温度範囲(℃) -20~150/100~550 RoHS指令(10物質対応) 対応 空間分解能(mrad) 3.33 測定視野角(°) 37.2×50.0
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
定格電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
Arco FDM 3Dプリンター, ベースモデル Phrozen 6日以内出荷
この3Dプリンターは、大型モデルを一度に高速かつ高精度で印刷でき、生産性と作業効率を大幅に向上させます。最大4色のフィラメントに対応※1し、多色・多素材の印刷をスムーズに行えるため、より魅力的で多様な造形が可能です。押出性能も安定しており、TPUなどの柔軟素材でも均一な仕上がりを実現。最適化されたスライス機能により、印刷ミスや時間のロスを軽減します。また、Wi-Fi接続によるリアルタイム監視機能を備え、遠隔からの操作や管理も容易です。本体は4つのアルミ合金製サポートとボトムセンター設計により高い剛性と安定性を確保しており、ブレの少ない高精度な出力を継続的に提供します。組み立て工程の簡略化によって導入や運用の手間も削減され、製品開発や試作のスピードアップに貢献。創造的な自由度と汎用性を兼ね備え、あらゆるプロジェクトに対応できる高性能な一台です。※1:オプションのクロマキットを利用した場合
方式 FDM(熱溶解積層法) ディスプレイ 5型 RoHS指令(10物質対応) 対応
スキャントロニクス HA224R SATO(サトー) 4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ±0.3mmの高精度な印字が可能
用途 製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別 USB+RS232C+LAN 型式 HA224R 質量(kg) 16 電源(V) AC100~240±10% 対応OS Windows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力 ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×365×285 インターフェース RS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード 【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度 24dot/mm(609dpi) 印字方式 熱転写方式専用 印字速度 最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ (台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm) 【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応) 対応 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
スキャントロニクス HA212R SATO(サトー) 4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ±0.3mmの高精度な印字が可能
用途 製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。 種別 USB+RS232C+LAN 型式 HA212R 質量(kg) 16 電源(V) AC100~240±10% 対応OS Windows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016 消費電力 ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×365×285 インターフェース RS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン) コード 【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) 印字密度 12dot/mm(305dpi) 印字方式 熱転写方式専用 印字速度 最大 100mm/秒(4インチ/秒) バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード 用紙サイズ (台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。 有効寸法(mm) 【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります RoHS指令(10物質対応) 対応 合成シンボル GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 ●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45 測定範囲(mm) 25.4 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最大1.8 繰返し精度(mm) 0.002(MPEr) 機能 入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm) 0.002(MPEh) RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 543-851 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.0025
業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立 8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途 ・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット 付属品 ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル 質量(g) 約895(バッテリー含む) 対応OS Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 対応 耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×192.5×18.4 充電時間 約2時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃) -0~40 使用CPU Intel Atom x7425E 防塵・防滴 IP65(全面) 画面サイズ 10.1型 RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 静電容量方式(10点) Bluetooth Ver4.2 稼働時間(時間) 約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB) 4 ストレージ SSD 64GB 有線LAN 1GbE x1 無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ 当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適・専用充電器同梱・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g) 200(バッテリー含む) 角度(°) 傾角・仰角:±50 保護等級 IP54 連続使用時間(時間) 100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源 CCD 分解能(mm) 最小:0.125 インターフェース Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取 確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間 5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx) 20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容 スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm) 162×63×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル HID、SPP 動作湿度(%RH) 10~90(結露・結氷不可) 対応コード JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプ ワイヤレス 落下耐久(m) 1.8×6回(※試験値)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 翌々日出荷
Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm) 522×240×219 質量(kg) 21 タイプ バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン 温度範囲(℃) 充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法 直列と並列接続 (2S8P) 保護等級 IP65 公称電圧(V) 25.6 寿命 5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah) 100(0.5C、25℃) ボルト(mm) 端子:M8×1.25×15 トルク(N・m) 推奨端子:10~12 充電電圧(V) 29 充電電流(A) 最大連続:100、推奨:50 保存温度範囲(℃) -25~65 使用電圧範囲(V) 20.0~29.2 動作湿度(%) 10~95 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A) ピーク:300@5s、連続:100 取扱説明書 (11.1MB)
デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷 から 100日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 ベース寸法(mm) 100(厚み6) 電源(個) 1 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大誤差(mm) ±0.02 電池寿命(年) 5
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN (1件のレビュー) 翌日出荷
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途 Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。 長さ(mm) 198±3 幅(mm) 165±3 質量(kg) 5.35 高さ(mm) 169±3 電流(A) 最大継続放電:50 電圧(V) 12、放電停止:10 温度(℃) 充電:0~55、放電:-20~60 公称電圧(V) 12.8 寿命 3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah) 定格(0.5C、25℃):50 充電電圧(V) 14.4 充電電流(A) 最大:50、推奨:25 保存温度範囲(℃) -25~65 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
CORE シリーズ 12V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN 翌日出荷
Renogy Core シリーズ12.8V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電できます。車載用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。【圧倒的なパフォーマンス】市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。【高品質かつ長寿命】徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、200Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。【最大48Vシステムまで拡張】直列接続により、最大48Vシステムまで拡張することができます。4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。【212Ahの大容量】本製品の定格容量は200Ahですが、6%の余力を持たせており、最大212Ahの容量まで使用可能です。 BMSバッテリー保護システム:過電圧/低電圧保護、高温/低温保護、過電流保護、短絡保護 長持ち:5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD) 軽量化:重量が21.45と、同容量の鉛蓄電池と比べ約半分の重さ 認証取得:PSEやFCCなど複数の認証取得済み
用途 お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。 仕様 ●ライフサイクル(0.5C, 25℃):5000 サイクル(80%DOD)●端子サイズ:M8 x 1.25 x 15 mm 寸法(mm) 522×240×219 質量(kg) 21.45 電圧(V) 12 保護等級 IP65 バッテリー容量(Ah) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (11.78MB)
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューション ¥ 6,398~税込 ¥ 7,038~
1セット(10枚)
当日出荷
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途 金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など 仕様 搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。) 温度範囲(℃) (動作・温度)-20~+60 プロトコル EPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作周波数(MHz) 920付近
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ 当日出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります特別なドライバは必要ありませんSerial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できますパソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていませんキーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品 USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g) 16 出力 無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源 USB I/F:接続先より供給 保証期間 1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 49×37×15 動作モード USB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m) 約10 対応プロファイル SPP USB USB Specification Revision 1.1準拠
組込用二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能外部からの制御機能有り一般的なバーコード/二次元コード読取に対応スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g) 86(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43.5×49×25.5 安全規格 CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品 USBケーブル 質量(g) 186(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×166×86 安全規格 CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
コールドチェインコンプリート XS SpotSee ¥ 41,980税込 ¥ 46,178
1ケース(100枚)
翌々日出荷
ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。
【温度上昇インジケーターWM】
反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。
【温度降下検知インジケーターFS】
反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。
表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途 要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認
医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認
コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック
使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、
美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、
トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。 温度精度 ±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm) 20×40 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業 4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途 液体の保存・保管等 材質 本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 45日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm) 指示器:12.7 測定範囲(mm) 0~200 シリーズ 547 測定力(N) 1.5以下 測定子 超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm) 16 適応アクセサリ USBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ 翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番 65-2166-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
半自動電動トルクレンチ 東日製作所 6日以内出荷 から 10日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途 セル生産、サブラインでの締付け作業用 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 8日以内出荷 から 60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ネジ深さプラグゲージ(SPD) アイゼン 当日出荷 から 4日以内出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。
ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。
軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。
検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
ゲージ GPⅡ/6HGP RoHS指令(10物質対応) 対応
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) 渡辺電機工業 6日以内出荷
波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
仕様 【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g) 約350 取付方式 盤面取付 入力種類 電圧/電流 保護構造 IP66(前面) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【パネル】52×96 適合規格 EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色 黒色 UL94V-0 材質(ケース) ポリカーボネート 表示部 【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×145×52 センサ用電源 DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数 5桁 表示範囲 -99999~99999 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル 1chまたは2ch ディスプレイ 2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能 あり 使用温湿度範囲 -5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲 -10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境) 2 オーバーレンジ表示 入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000 CE-対応品 対応 第1入力信号 プロセス信号(直流電圧/電流)
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) 渡辺電機工業 6日以内出荷
波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
仕様 【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g) 約350 取付方式 盤面取付 入力種類 電圧/電流 保護構造 IP66(前面) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【パネル】52×96 適合規格 EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色 黒色 UL94V-0 材質(ケース) ポリカーボネート 表示部 【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×145×52 センサ用電源 DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数 5桁 表示範囲 -99999~99999 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル 1chまたは2ch ディスプレイ 2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能 あり 使用温湿度範囲 -5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲 -10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境) 2 オーバーレンジ表示 入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000 CE-対応品 対応 第1入力信号 ストレンゲージ入力
デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷 から 30日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です 最小表示量(mm) 0.001 仕様 ●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 種別 直進式歯厚 タイプ ソフトタッチマイクロ(LCD) 使用温度範囲(℃) 5~40 寸法L(mm) 0 シリーズ 227 出力 測定データ出力 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm) 6.2 量子化誤差 ±1カウント 測定子直径(Φmm) 14.3 平面度(μm) 1 寸法b(mm) 25 平行度(μm) 3 寸法c(mm) 5.2 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 リード(mm) 10 最大許容誤差(μm) JMPE :±4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ (1件のレビュー) 当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品 インターフェイスケーブル 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IP42 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
テンプ・プレート 4点表示 Wahl(ウォール) 当日出荷 から 4日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(幅W×高さH)(mm) 44×19 表示 4点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
テンプ・プレート ミニサイズ4点表示 Wahl(ウォール) 当日出荷 から 5日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(mm) W11×3 寸法(幅W×高さH)(mm) 11×3 表示 4点表示 精度(%) ±1 変色 白→黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール) 当日出荷 から 4日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(mm) W8×3 寸法(幅W×高さH)(mm) 8×3 表示 3点表示 精度(%) ±1 変色 白→黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
テンプ・プレート 8点表示 Wahl(ウォール) 当日出荷 から 5日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×10 表示 8点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール) 当日出荷 から 4日以内出荷
テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス 寸法(幅W×高さH)(mm) 29×10 表示 6点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブラシラック Carlisle(カーライル) 5日以内出荷
ブラシを吊り下げ、衛生的に保管します。
壁へ取り付け、ブラシを吊り下げます。(10個まで保管可能)
壁への取り付け方法は、2か所ビス止め(同梱)です。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
材質 アルミニウム 縦(mm) 35 横(mm) 432 RoHS指令(10物質対応) 対応
フロアスクイジー Carlisle(カーライル) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Sサイズもご用意しています。
材質 ポリプロピレン、特殊ゴム 幅(mm) 610 サイズ M RoHS指令(10物質対応) 対応
フロアスクイジー Carlisle(カーライル) 5日以内出荷 から 14日以内出荷
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。
材質 ポリプロピレン、特殊ゴム 幅(mm) 508 サイズ S RoHS指令(10物質対応) 対応
ミキサーブラシワイド Carlisle(カーライル) 5日以内出荷
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。
材質 (毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン 全長(mm) 762 サイズ L 直径(Φmm) 100 線径(Φmm) 0.6 毛丈(mm) 35~37 耐熱温度(℃) 約130 ブラシ長(mm) 152
ミキサーブラシワイド Carlisle(カーライル) 5日以内出荷
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。
材質 (毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン 全長(mm) 406 サイズ M 直径(Φmm) 100 線径(Φmm) 0.6 毛丈(mm) 35~37 耐熱温度(℃) 約130 ブラシ長(mm) 152
ミキサーブラシ Carlisle(カーライル) 4日以内出荷
太く頑丈なグリップと高密度の毛で、ミキサーや太い配管の洗浄にバツグンの作業力を発揮します!
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシM(品番:40004)もご用意しています。
材質 (毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン 全長(mm) 762 サイズ L 直径(Φmm) 76 線径(Φmm) 0.6 毛丈(mm) 22 耐熱温度(℃) 約130 ブラシ長(mm) 152
デジマチックC型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ デジマチック(LCD) シリーズ 550 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 最大応答速度 無制限 デプスバー なし
ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 40日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。