4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定ばさみをヒントにした「引き切り」効果。力の入り易い左右非対称ハンドル。 スリムな形状で細かい作業がしやすく、オフィスやインテリアに違和感無くとけ込みます。 廃棄時にハンドルと本体を分別できます。
全長(mm)180 質量(g)約58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180×7 材質(刃)ステンレス鋼(板厚2.2mm) 材質(ハンドル)エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ストレートカットケーブルカッターです. RS Pro の高品質ストレートせん断はさみをご紹介します。このヘビーデューティストレートせん断はさみは、銅ケーブルやアルミケーブルなどのほとんどの切断用途に適した直線切断刃を使用して、切断作業に最適です。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠な工具です。. 特長と利点:. シャープで直線的な刃を備えた万能せん断はさみで、きれいかつ正確に切断できます 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ カーペット. 用途:. せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸. 曲線の切断に適していますか?. このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = なし全体長さ = 170 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし最大切断能力 = 10mm切削能力 銅線 = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.4MB)
1個
319 税込351
欠品中

オルファオルファ パッケルS ブルー
エコ商品
レトルトパウチ、食品袋、宅配袋など様々な袋類を挟んで切る開封用カッター「パッケル」がリニューアル。刃の切れ味と耐久性にこだわり、シンプルな操作で誰にでも使いやすいので、一般家庭からプロの現場まで、様々な開封シーンで活躍します。誰でも簡単に扱える。挟んでスライドするだけのシンプルな使い方なので、老若男女問わず簡単に扱えます。ケガのリスクの軽減。刃がグリップの内側にあるので、手指に触れにくくなっています。また替刃交換不要なので、替刃交換時のケガのリスクもありません。左右両用。左右どちらの方向にも切れるV字形状刃、かつ、左右両用のグリップなので、利き手を問わず使用可能です。指掛かりの良いグリップ部。従来品よりもグリップ部の突起を大きくすることで指掛かりがよく、より持ちやすくなりました。刃の先端の位置が分かるガイド。従来品では指と重なる位置にあったガイドが本体側面に配置。これにより、対象物を挟む際にガイドが指で隠れてしまっていたのが横から確認できるようになり、よりきれいに切ることができるようになりました。横にかかる力の剛性の強化。従来品よりも横にかかる力の剛性を強化したことにより、対象物を挟んだ際にしっかりはさみ込んだまま横にスライドすることができるため、よりきれいに開封できるようになりました。2色展開で管理に便利。ブルーとイエローを使い分けることによって、使用期間や場所ごとでの管理など現場に合わせて選択できます。使用シーン。【ご家庭から屋外作業まで】。レトルトのパウチ、お菓子袋、園芸袋、ペットフードなど、インドアからアウトドアまで、さまざまな開封作業をスムーズにおこなえます。【レストラン厨房】。食材が入った真空パックなどの開封作業が多い厨房でも活躍します。
ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.4MB)
1個
319 税込351
翌日出荷