カテゴリ

  • 作業工具(89)
    • 土木建築関連(77)
  • 塗装・養生・内装用品(149)
    • 刷毛(ハケ)(106)
    • 容器・ひしゃく(8)
    • ヘラ/盛板/コテ(15)
    • 内装工事関連(8)
  • 接着剤・補修材(29)
    • セメント/アスファルト(25)
  • 研磨材(8)
    • 研削砥石(6)
  • 塗料(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 清掃用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 農具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「左官」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベネチアン・トロウェル ROLLINGDOGベネチアン・トロウェルROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェルマイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*四角形タイプ*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×90
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した421ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×130*100
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)200×105*84
グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業グラスファイバーネット HSスーパーネット畑中産業
919税込1,011
1本
4日以内出荷
HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネットガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。関連資料(4.77MB)
MX型小型コテ型電極 ケミカル山本MX型小型コテ型電極ケミカル山本
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極 ケミカル山本MX型大型コテ型電極ケミカル山本
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)70板厚(mm)11推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテックかんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイププラテック
43,980税込48,378
1箱(10組)ほか
3日以内出荷
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ)オールステン 左官手鍬赤長(アカカネチョウ)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
面引鏝 カネシカ面引鏝カネシカ
2,298税込2,528
1個(1丁)
翌々日出荷
材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
FINISH ONE 珪藻土 缶 ワンウィルFINISH ONE 珪藻土 缶ワンウィル
6,298税込6,928
1個(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
フタ(箱)を開けてすぐ塗れるペーストタイプの左官塗り壁材。
危険物の類別非危険物
ケイソウ左官ノーマルグレード ワンウィルケイソウ左官ノーマルグレードワンウィル
24,980税込27,478
1個(20kg)
3日以内出荷
骨材・スサを含んだ一般的な左官材料
質量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)18塗布厚さ(mm)2
各命札 ストラップ 金井産業各命札 ストラップ金井産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
オフセット砥石”左官道” 日本レヂボンオフセット砥石”左官道”日本レヂボン
10,980税込12,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
パッド 左官道 日本レヂボンパッド 左官道日本レヂボン
149税込164
1枚
5日以内出荷
色が透明から赤色に変更となりました。
用途左官道 125/150mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4487適合機種パッド左官道125/150mm兼用
パッド 左官道 日本レヂボンパッド 左官道日本レヂボン
77税込85
1枚
翌々日出荷
用途左官道 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4486適合機種パッド左官道100mm用材質プラスチック
ハーフパイル スキーソックス ライン入り ログアントス(コーコス信岡)ハーフパイル スキーソックス ライン入りログアントス(コーコス信岡)
979税込1,077
1足
3日以内出荷
アクリル入りの厚手ソックスライン入り1足入
用途建築土木業農林業左官業とび職登山アウトドアDIY材質アクリル・毛・ポリウレタンうすいモクグレーサイズF適合サイズ(cm)25~27
タビ型ソックス 2足組 ログアントス(コーコス信岡)タビ型ソックス 2足組ログアントス(コーコス信岡)
859税込945
1セット(2足)
3日以内出荷
足首と土ふまずをホールドするサポーター付き指付きタイプカラーの異なる2足入
用途建築土木業農林業左官業とび職登山材質綿・ポリエステルカラーミックスサイズF適合サイズ(cm)25~27
現場ウォッシングブラシ iHelp現場ウォッシングブラシiHelp
329税込362
1本
3日以内出荷
多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。
用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。寸法(mm)280×80×90質量(g)123タイプソフト・通水タイプ材質(柄部)PET材質(毛)PP(ポリプロピレン)主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
木製左官用カルコ 小 SK11木製左官用カルコ 小SK11
899税込989
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
木製左官用カルコ 中 SK11木製左官用カルコ 中SK11
689税込758
1セット(4個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)4
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプノーブランド
11,980税込13,178
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド水用投げ込みヒーター 温度調節器付ノーブランド
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプノーブランド
7,198税込7,918
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド水用投げ込みヒーター モールドタイプノーブランド(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
左官鍬 サンカ左官鍬サンカ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に仕様パイプ柄材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴムシルバー/ブラック
膝当&膝サポーター 左右1セット 3441シリーズ 天牛(富士手袋工業)膝当&膝サポーター 左右1セット 3441シリーズ天牛(富士手袋工業)
699税込769
1足
4日以内出荷
サポータータイプのフィットする膝当で、ズレずに装着感抜群です、内装、左官、機械、自動車修理、農作業、ガーデニング、その他の膝つき作業の保護に。
角通し(小) エスコ角通し(小)エスコ
4,740税込5,214
1個(1個)
翌日出荷
四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(mm)360×90(H)
角通し(大) エスコ角通し(大)エスコ
7,350税込8,085
1個(1個)
翌日出荷
組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
角通し(中) エスコ角通し(中)エスコ
6,240税込6,864
1個(1個)
翌日出荷
四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
電気工事向け工具セット Wera電気工事向け工具セットWera
219,800税込241,780
1セット
翌日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン左官道 コンクリート 3枚日本レヂボン
1,298税込1,428
1個(3枚)
当日出荷
長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
439税込483
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
特上左官用道具洗い刷毛 ミニ カネミツ特上左官用道具洗い刷毛 ミニカネミツ
559税込615
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約290毛丈(mm)約45材質(毛)ナイロン主な用途左官用
爪付左官用道具洗い刷毛 カネミツ爪付左官用道具洗い刷毛カネミツ
769税込846
1丁
14日以内出荷
全長(mm)約400毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
左官用道具洗い刷毛 先割型 カネミツ左官用道具洗い刷毛 先割型カネミツ(1件のレビュー)
769税込846
1丁
6日以内出荷
全長(mm)約390毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
特上左官用道具洗い刷毛 カネミツ特上左官用道具洗い刷毛カネミツ
769税込846
1丁
5日以内出荷
全長(mm)約390毛丈(mm)約60材質(毛)ナイロン主な用途左官用
左官ブラシ アークランドサカモト左官ブラシアークランドサカモト
599税込659
1個
翌々日出荷
ウッド主な用途掃除用
[通水型]洗車ブラシ エスコ[通水型]洗車ブラシエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら