セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
長さ(mm)中塗こて:210、目地こて:105、柳刃こて:105
幅(mm)中塗こて:73、目地こて:10、柳刃こて:45
寸法(mm)中塗こて:210×75×60、目地こて:200×58×60、柳刃こて:205×45×60
質量(g)中塗こて:182、目地こて:53、柳刃こて:69
タイプ一般向
柄長さ(mm)105
入数3セット
1袋(3個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
繊維壁・じゅらく壁専用塗りコテ(大)です。
軽く塗りやすい。
用途繊維壁・じゅらく壁用
仕様簡易コテ
色黄色
サイズ大
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×210×4
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】240
幅(mm)【鏝】85
寸法(mm)240×85×55
色グリーン
質量(g)115
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】75
寸法(mm)210×75×60
色オレンジ
質量(g)97
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。
厚さ(mm)4
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。
幅(mm)元幅×先幅/115×95
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
壁塗り、モルタル塗作業にかかせないプラスチックコテダイです。表面に滑り止めがついているので材質が落ちにくくなっています。
ゴムを注入した特殊プラスチックなので、水分を吸収しにくく、軽いです。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
材質プラスチック
ゴムを混入した特殊プラスチック製ですので、水分を吸収せず、軽く作業ができます。板上の材料が滑りにくい円形の滑り止め加工付です。握り部は木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にしっかりフィットします。塗材200gの時、30度傾けても滑りません。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
寸法(mm)約380×300
色グレーブラック
材質(グリップ)木
材質(台)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業
トラスコ品番361-2813
材質硬質プラスチック
幅(mm)240
寸法(mm)240×270
高さ(mm)70
質量(g)321
奥行(mm)270
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。
材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ローラーを差し込む部分と手で握るハンドル部分を平行に配したこれまでにないワンタッチ式ローラーハンドル。
ローラーの「回転」と「固定」を簡単に操作できる。
ローラーを固定して左官ゴテのように塗料を塗りつける施工、ローラーを回転させ通常のローラー塗装のように表面を均していく作業も可能です。
コテ作業が苦手な塗装職人が、使い慣れたローラーをコテのように塗布道具として使える。
用途内装向け塗装作業、デザインツール、高粘度塗料の塗布
仕様ハンドルのみ
適合長毛(推奨)
材質木(柄)
適合塗料高粘度塗料(推奨)
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
関連キーワード
1
2
3
次へ