カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(8)
    • 工事用バケツ(3)
    • 工事用トロ舟(1)
  • 清掃用品(1)
    • バケツ(1)
  • 塗料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「左官 バケツ」の検索結果

年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
湯スター 八光電機湯スター八光電機
17,880税込19,668
1台
翌々日出荷
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付長さ(mm)385寸法(mm)385×90×80電圧(V)100容量(W)500バケツの大きさ目安(L)22以下材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
建材バケット12型 マルカ金属建材バケット12型マルカ金属
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
厚板(0.35mm)で強固な底で少々の事でへこたれない厚板バケツ。 左官のプロにもおすすめのバケツです。
用途現場バケツとして材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ツル:鉄線(メッキ)、ニギリ:ゴム容量(L)約12.5口径(Φmm)305深さ(mm)250底寸法(mm)230
土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ ホームテイスト土壁仕上げ材 本土壁やすらぎホームテイスト
15,980税込17,578
1袋
3日以内出荷
比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」 関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。 文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。 そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。 土壁やすらぎとは・・・ 本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。 施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。 そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・ 大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。 「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。 人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げる事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。容量(kg)18塗布厚さ(mm)2施工面積(m2)6標準加水量6kg成分淡路土・砂、藁仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
土壁仕上げ材 本土壁やすらぎ ホームテイスト土壁仕上げ材 本土壁やすらぎホームテイスト
15,980税込17,578
1袋
3日以内出荷
比類なき土壁、日本の伝統「土壁やすらぎ」 関西では糊土(のりつち)とも称される土壁の仕上げ材料。 文化財や茶室などにしか使われない、高級で上品な土壁は本来一流の職人の親方から弟子にしか受け継がれないものでした。 そんな秘伝の土壁空間を体験して欲しい。 土壁やすらぎとは・・・ 本土壁にはタイルのような強度はない。クロスのような柔軟性も無い。 施工は手間が掛り、左官職人の腕に一喜一憂する。 そんな本土壁やすらぎとは・・・・・・ 大正元年より土壁屋を営んでいるメーカーが言えることは、百年以上使われ続けている事、そしてご購入いただいた方の「なんか落ち着く」の言葉に尽きる。 「自然素材です」「呼吸します」「安全安心」などの手垢にまみれたキャッチコピーは本土壁やすらぎには似合わない。 人類誕生の洞穴住居から続く土壁空間には日本人との親和性があり小舞土壁から石膏ボードに建築様式が変わっても土壁を塗った部屋は「なんか落ち着く」とつい出てしまう。それが土壁やすらぎ。
用途(1)水 7L をバケツに入れます。(2)主材 18kg をいれます。(3)ハンドミキサーで混ぜます。 硬さ調整に少しずつ加水して下さい。(4)30 分程度練り置きすることで塗りやすくなります。(5)下塗りを行います。本土壁やすらぎは、石膏ボードに直接塗ることが出来ません、塗る場合は下地材さっと!で下塗りを行って下さい。(6)上塗りを行います。本土壁やすらぎは、一度下地にしごき塗りを行い、追い掛け(二度塗り)すると塗りやすくなります。二度塗りの場合は、全面に薄くしごき塗りを行い、少し乾燥したら二回目を塗りつけます。1回塗りで仕上げる事も可能です。(7)仕上げとして塗りつけ後、先丸の鏝等で撫で、鏝波を消し表面の肌を揃えていきます。あまり押さえ過ぎないように波を消す要領で壁面を撫でます。土の肌が見にくい場合は、ライトを当てながら鏝波を消して下さい。容量(kg)18塗布厚さ(mm)2施工面積(m2)6標準加水量6kg成分淡路土・砂、藁仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
サンバケツ 緑 サンコー(三甲)サンバケツ 緑サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
原料にやわらかい素材のLDPEを使用している為、軽量で衝撃に強い構造です。
用途建築、左官業界などさまざま分野でトラスコ品番202-3151種別SK-401300-01-GR材質LDPEグリーン質量(g)920容量(L)13内容量(L)13外寸(mm)316×258×290内寸(mm)290×238×LDPE外寸(外径Φ×高さH)(mm)316×258
スクープバケツ KubalaスクープバケツKubala
499税込549
1個
当日出荷
漆喰などの材料をすくうためのバケツです。
用途左官用として。トラスコ品番195-6085形状丸形材質/仕上プラスチック質量(g)152外径(mm)170アズワン品番64-8341-50繰り返し・詰め替え対応
左官バケツ プロ モノタロウ左官バケツ プロモノタロウ(42件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして材質LLDPE+EVAグリーン
タフゴムバケツ ロープ取っ手 緑長(ミドリカネチョウ)タフゴムバケツ ロープ取っ手緑長(ミドリカネチョウ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。容量(L)14材質EVAブラウン外寸(mm)322×322×257内寸(mm)290×290×238
バケツ用ヒータースタンダードタイプ 八光電機バケツ用ヒータースタンダードタイプ八光電機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
ミニ赤柄ブラシ 宮谷製作所ミニ赤柄ブラシ宮谷製作所
379税込417
1本
当日出荷
取りにくい隅の汚れ落としに最適。
用途バケツ、プラ舟などの洗い作業に。刷毛幅(mm)110毛丈(mm)50全長(mm)400種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途左官用毛色白色玉厚(mm)40
水含 左官クリップ付きメラン刷毛 宮谷製作所水含 左官クリップ付きメラン刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)70毛丈(mm)50全長(mm)425種類刷毛材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)5
水含 左官クリップ付きチリ刷毛 宮谷製作所水含 左官クリップ付きチリ刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)70毛丈(mm)48全長(mm)285種類刷毛材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)5
水含 左官クリップ付きコピー刷毛 宮谷製作所水含 左官クリップ付きコピー刷毛宮谷製作所
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)75毛丈(mm)58全長(mm)230種類刷毛材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら