モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼
材質(柄部)天然木
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.5
柄中首
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に
材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に
材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼
仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.55
材質SK5鋼
高さ(mm)73
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
土間仕上げに最適です。
用途土間仕上げ作業に。
全長(mm)390
質量(g)450
板厚(mm)0.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)70
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
関連キーワード