22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼 厚さ(mm)0.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 板厚(mm)5 材質(柄部)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)70 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼先丸鏝 0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。 鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に 材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚 仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着 板厚(mm)0.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 板厚(mm)0.7 材質(柄部)中首
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック タイプ剣先型 仕様2本首
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に 材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着 仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着 板厚(mm)0.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます 特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に 材質ステンレス焼入鋼・0.5厚 仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている 先幅(mm)95 元幅(mm)102
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード