左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
軽量で摩耗性が良く適度の滑りです。
用途左官、GL、タイル、園芸、造園、美術。
厚さ(mm)4
木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にフィットします。左官仕事をする上で必要不可欠な道具です。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
寸法(mm)約415×300
材質(本体)木
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にフィットします。使う人の好みに応じて加工でき、手にフィットします。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
寸法(mm)約300×300
材質(本体)木
大きさ小
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック
寸法(mm)250×250
アズワン品番65-2357-86
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。
鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質木製
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。
用途壁塗り、モルタル塗り作業
材質ABS樹脂 (取手)木製
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。
平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質プラスチック
ネジを緩めるだけで、ハンドル(持ち手)の位置を簡単に微調整できます。左利きの方はもちろん、好みに合った角度に調節でき、理想の作業性を追求できます。
用途左官鏝受け台
質量(g)530
寸法・サイズ(mm)400X300
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼
材質(柄部)天然木
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に
材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)225
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)95
元幅(mm)102
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)240
質量(g)280
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に
材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼
仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)90
質量(g)90
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)120
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途仕上げ塗り用。
仕様油焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。
仕様本焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)180
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール、(柄部)木製
全長(mm)150
板厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)210
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に
材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)70
奥行(mm)70
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
ゴムを混入した特殊プラスチック製ですので、水分を吸収せず、軽く作業ができます。板上の材料が滑りにくい円形の滑り止め加工付です。握り部は木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にしっかりフィットします。塗材200gの時、30度傾けても滑りません。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。
寸法(mm)約380×300
色グレーブラック
材質(グリップ)木
材質(台)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能)
径(Φmm)38
ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ