「左官コテ」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベネチアン・トロウェル ROLLINGDOGベネチアン・トロウェルROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェルマイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*四角形タイプ*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×90
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した421ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)240×130*100
ベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形) ROLLINGDOGベネチアン・トロウェル・トラぺゾイド(台形)ROLLINGDOG
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ドーベルマン ベネチアントロウェル トラぺゾイド(台形)マイクロセメント仕上げ(シメントアート、モールテックス等)など、近年注目される左官仕上げ材に対応したプロ仕様の装飾塗装用コテです。日本でも正式取扱い企業が限られるシメントアートの施工にも適しており、仕上がりの美しさと作業効率を両立します。ブレードには鏡面研磨を施した420ステンレススチールを採用。素材の伸びを活かしながら、均一で光沢のある仕上がりが得られます。
用途*台形タイプ(2サイズ展開)*スムーズな面取り加工*耐久性の高いコーティングアルミフレーム*装飾仕上げやポリッシュ加工に最適寸法(mm)200×105*84
MX型小型コテ型電極 ケミカル山本MX型小型コテ型電極ケミカル山本
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合小型コテ型モップ
MX型大型コテ型電極 ケミカル山本MX型大型コテ型電極ケミカル山本
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
電源器スーパーシャイナーMXのコテ型電極です。ステンレス鋼表面の錆び・汚れ取りを左官スタイルでの作業に向いています。コテ型電極の先端で焼け取りにもお使いいただけます。
適合大型コテ型モップ
コテローラーハンドル 好川産業コテローラーハンドル好川産業
879税込967
1本
翌々日出荷
ローラーを差し込む部分と手で握るハンドル部分を平行に配したこれまでにないワンタッチ式ローラーハンドル。 ローラーの「回転」と「固定」を簡単に操作できる。 ローラーを固定して左官ゴテのように塗料を塗りつける施工、ローラーを回転させ通常のローラー塗装のように表面を均していく作業も可能です。 コテ作業が苦手な塗装職人が、使い慣れたローラーをコテのように塗布道具として使える。
用途内装向け塗装作業、デザインツール、高粘度塗料の塗布仕様ハンドルのみ適合長毛(推奨)材質木(柄)適合塗料高粘度塗料(推奨)
一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル  アタックモルタルMA-100 日本ジッコウ一材型繊維補強ポリマーセメントモルタル アタックモルタルMA-100日本ジッコウ
7,198税込7,918
1袋(25kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ危険物の類別非危険物
マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウマジカルSP-3 専用プライマー日本ジッコウ
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3 日本ジッコウ軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル マジカルSP-3日本ジッコウ
9,998税込10,998
1セット(22kg)
3日以内出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
平目地コテ 嘉彦平目地コテ嘉彦
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。全長(mm)200
平目地コテ 嘉彦平目地コテ嘉彦
459税込505
1個
5日以内出荷
目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。全長(mm)200
中塗コテ 嘉彦中塗コテ嘉彦
469税込516
1個
当日出荷
荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(11kg)ほか
4日以内出荷
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)左官用コテ板BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
左官こて3点セット BIGMAN(ビッグマン)左官こて3点セットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(3個)
予約販売
長さ(mm)中塗こて:210、目地こて:105、柳刃こて:105幅(mm)中塗こて:73、目地こて:10、柳刃こて:45寸法(mm)中塗こて:210×75×60、目地こて:200×58×60、柳刃こて:205×45×60質量(g)中塗こて:182、目地こて:53、柳刃こて:69タイプ一般向柄長さ(mm)105入数3セット
水平器付左官コテ BIGMAN(ビッグマン)水平器付左官コテBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】85寸法(mm)240×85×55グリーン質量(g)115精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
プレモル K-3 タイルメントプレモル K-3タイルメント
3,498税込3,848
1袋(25kg)
翌々日出荷
小口平タイルや二丁掛けタイルをコンクリート・モルタル下地へ施工するのに適しています。
灰色、粉末状使用方法【下地の処理及び準備】1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、清掃及び目荒らしを確実に行い、取り除きます。3.下地の精度は長さ3mにつき7mm以内とします。チェック:段差、不陸が著しい場合はJIS A 6916:2000のセメント系下地調整厚塗材CM-2の品質基準に適合した既調合ポリマーセメントモルタルを使用して下さい。4.下地に吸水調整材の塗布を行い、下地の吸い込みを調整します。吸水調整材はモルメントEV-300Nをご使用下さい。【混練り】1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。2.約5分おいた後に、再度混練りします。チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使いきれる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。【モルタルの塗布】1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。標準塗布厚 小口平タイル、二丁掛タイル:5~8mm3.1回当たりの塗布面積は2m2以内とします。【タイルの張り付け】1.張り付けモルタルの塗布後、タイルを1段置きに張り始め、数段張り付けた後に間のタイルを張り付けます。チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。2.張り付けたタイルは、タイル用振動機(ビブラート)などを使って充分に圧着します。3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。【目地直し】1.目地直しは張付けモルタルが硬化する前に行います。【清 掃】1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。【施工後の養生】1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂標準使用量8~10kg/m2、2.5~3m2/25kg貼合せ可能時間20分以内(23℃)使用箇所屋内外の壁面及び床面危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.7kg
かんたん仕上ゴテ 家庭化学かんたん仕上ゴテ家庭化学(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。 コテ跡を残さずに美しい仕上がり。 しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。仕様プラスチックコテ寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
これさえあればセット 家庭化学これさえあればセット家庭化学(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。仕様左官用コテセット寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50危険物の類別非危険物
日曜左官ホームセット 赤長(アカカネチョウ)日曜左官ホームセット赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
超細巾ステン極薄先丸鏝0.3 アローライン工業超細巾ステン極薄先丸鏝0.3アローライン工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
竹ササラ 緑長(ミドリカネチョウ)竹ササラ緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業全長(mm)約210材質(本体)質量(g)80本体寸法(mm)30×210×30繰り返し・詰め替え対応
うま~くヌレール用 角こて 日本プラスターうま~くヌレール用 角こて日本プラスター(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2805幅(mm)135高さ(mm)60質量(g)116奥行(mm)182
うま~くヌレール コテ板 日本プラスターうま~くヌレール コテ板日本プラスター(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材料が壁やこてに格段とのせやすくなりました。曲げ加工が使いやすさの秘密です。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレールこて。作業トラスコ品番361-2813材質硬質プラスチック幅(mm)240寸法(mm)240×270高さ(mm)70質量(g)321奥行(mm)270
うま~くヌレール用コテ 日本プラスターうま~くヌレール用コテ日本プラスター(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
ゴールデン富士 仕上鏝 東京西勘ゴールデン富士 仕上鏝東京西勘
2,898税込3,188
1丁
10日以内出荷
薄手、厚手の時代にマッチした左官道具のニーズに応えたコテです
板厚(mm)0.3材質ステンレス
タフバインダー 東レ・アムテックスタフバインダー東レ・アムテックス
1,398税込1,538
1袋(50g)
6日以内出荷から7日以内出荷
あらゆる湿式材料のひび割れ・剥落抑制剤。 保水性にスフレ、施工時のドライアウトを抑制します。 練り混ぜじの分酸性に優れ、均一で安定した品質を確保します。 親水性に優れ、左官工事における「こて滑り」「こて切れ」を改善します。 繊維のつなぎ効果により、塗り付け時の「パラ落ち」を防ぎ材料ロスを低減します。
用途セメントモルタル、石灰モルタル、漆喰、石膏プラスター、ドロマイトプラスター、土壁用材用などの湿式材料全般比重1.14危険物の類別非危険物
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。ホワイト適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。クリーム適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モミモミ珪藻土momy道具セット Poshdecoモミモミ珪藻土momy道具セットPoshdeco
11,980税込13,178
1箱(1.8kg×3個)
翌々日出荷
「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。アイボリー適合畳6~7.5枚分セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ質量(kg)5.4塗布面積(m2)約10~12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
レインガード スズカファインレインガードスズカファイン
28,980税込31,878
1缶(32kg)
8日以内出荷
屋上用 ポリマーセメント系 塗膜防水材です。 耐候性・耐久性に優れた特殊変性エマルションと水硬性特殊無機骨材を組み合わせた、防水性・伸縮性・弾性に富んだ、作業性・安全性を考慮した防水材です。 長期にわたる厳しい自然環境下でも安定した性能を保ちます。 様々な下地に対し、強力な接着性を持ち、また下地の亀裂に対し優れた追従性があります。 湿潤な下地にも施工可能で、勾配、段差部及び出入隅部の納まりにも容易に施工できます。 特別な機械や用具を必要としないため簡便で経済的な防水材です。
用途屋上、ベランダ等の防水グレー主成分ポリマーセメント系セット内容粉体7kg×2、混和液18kg希釈倍率<プライマー塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:5~7kg 、<下・中・上塗>A材(7kg)+B材(9kg)+清水:0~2kg可使時間(分)40~60以内(23℃)主な用途ベランダ希釈剤清水塗布方法コテ、ウールローラー、左官ブラシ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタルなど特性防水、弾性、耐候、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(23℃)プライマー塗装後30分以上、下塗・中塗・上塗は工法により各1.5~2時間以上塗付量(kg/m2)(0.4mm厚)A材0.44kg+(B材)0.56kg、(0.8mm厚)A材0.75kg+B材0.95kg、(1.1mm厚)A材1.01kg+B材1.29kg
ラフトンカチオンフィラー スズカファインラフトンカチオンフィラースズカファイン
15,980税込17,578
1缶(30kg)
3日以内出荷
JIS A 6916 セメント系 下地調整塗材 1種 規格品です。 カチオン系の接着強度に優れたセメント系下地調整塗材です。 コンクリート・ALCなどのほか、磁器タイル改装の下地調整、セメント瓦、スレート瓦、スレート屋根改装の下地調整も可能です。 耐ひび割れ性、耐衝撃性に優れています。 脆弱な下地を均一に強化し、仕上材の耐久性、防水性を向上させます。 保水性がよく、薄塗りでもドライアウトしません。 吹付け・ブラシ塗り・コテ塗りが可能です。 速乾性のため工期の短縮、作業効率アップになります。
グレー主な用途屋根、スレート、瓦、コンクリート希釈剤(吹付・左官ブラシ)清水塗布方法吹付(ラフトン1号ガン)、左官ブラシ、コテ使用場所屋外用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、ALCパネル、セメント瓦、スレート屋根、磁器タイルなど希釈率(%)(吹付・左官ブラシ)本品30kg+清水4~6kg、(コテ)無希釈特性防水、耐衝撃性、耐久、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(吹付・左官ブラシ)0.7~1.0・1回<厚さ約0.4~0.5mm>、(コテ)0.8~1.7・1回<厚さ約0.5~1.0mm>可使時間(時間)(夏期)1以内、(冬期)1.5以内塗装間隔工程間24時間以上(23℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら