22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 板厚(mm)0.3
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手、厚手の時代にマッチした左官道具のニーズに応えたコテです
板厚(mm)0.3 材質ステンレス
1丁
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm)70 奥行(mm)70 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック タイプ先丸型
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し 材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5 材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
1,698 税込1,868
欠品中

6×6mmのノッチ(刻み目)を作ることができます。握りやすいハンドルを備え、広範囲を効率よく塗布することができるステンレス製のコテです。ハイクオリティでデザイン性に優れています。
用途セメントなどの塗布作業。 材質コテ部:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスは錆びにくく、手入れがし易い。鏝板はしなりがあり、仕上げ作業に適しています。
用途コンクリートの基礎を作るときに使用します。 コンクリートを塗った後、土間鏝を使って押しつけることで、コンクリートの中の骨粉を沈め、表面を滑らかにします。 材質本体:炭素工具鋼。首部:極軟鋼。柄部:木柄。 全長(mm)395 質量(g)384 板厚(mm)0.3 本体サイズ(mm)395×100×65
1丁
3,398 税込3,738
6日以内出荷

複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 トラスコ品番195-6043 材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス 質量(g)313 こて部全長(mm)270 アズワン品番64-8323-86 元幅(mm)130
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス トラスコ品番855-7119 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ7 0054
1丁
939 税込1,033
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)背金付ステンレス角鏝
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 高さ(mm)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。 クリーム 適合畳6~7.5枚分 セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ 質量(kg)5.4 塗布面積(m2)約10~12 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。 アイボリー 適合畳6~7.5枚分 セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ 質量(kg)5.4 塗布面積(m2)約10~12 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

「塗るのはいいが、塗るための道具は何と何を買えばいいの?」Momyモミーは、お客様の声を形にしました。 Momyモミーは袋の中で混ぜるので、容器もいらず袋から絞り出せば良いので、材料を乗せる「コテ台」使いやすい28cm角のものを用意しました。 「左官ゴテ」は塗りやすく丈夫でサビの出ない0.3mm厚のしなやかな薄板ステンレス製22cmのコテを用意しました。 お部屋の壁を塗るにはかなりの量を塗りますので、本格的なプロ用を採用しています。 道具の他には、柱や窓廻りの養生にマスキングテープ、床や家具の広い面の養生にマスカーをセットしました。 初めてDIYをされる方にぴったりな商品です!
用途内装仕上げに。 ホワイト 適合畳6~7.5枚分 セット内容Momy5.4kg、コテ、コテ台、マスカー、マスキングテープ 質量(kg)5.4 塗布面積(m2)約10~12 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1箱(1.8kg×3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷