セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)70
奥行(mm)70
板厚(mm)0.3
材質(柄部)中首
薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。
全長(mm)80
質量(g)100
羽根幅(mm)50
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝
材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄
仕様ハードトランダム接着
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2805
幅(mm)135
高さ(mm)60
質量(g)116
奥行(mm)182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5
材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(4点)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】75
寸法(mm)210×75×60
色オレンジ
質量(g)97
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)240
質量(g)280
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)180
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール、(柄部)木製
全長(mm)150
板厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。
仕様本焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)210
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途仕上げ塗り用。
仕様油焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。
用途モルタル等の塗付け、押し広げに。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)225
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ネジを緩めるだけで、ハンドル(持ち手)の位置を簡単に微調整できます。左利きの方はもちろん、好みに合った角度に調節でき、理想の作業性を追求できます。
用途左官鏝受け台
質量(g)530
寸法・サイズ(mm)400X300
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード