387件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緑長(ミドリカネチョウ)キワトリ刷毛 ゴマ本馬毛
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。 柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。 細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 タイプ柄付き 高さ(mm)365 サイズ(号)キワトリ 材質(毛)ゴマ本馬毛 材質(柄部) 毛色黒色 主な用途左官用 種類刷毛
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。 材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マツモト産業HCホームセメント
砂入りセメント
用途あらゆる日用左官工事のモルタル材として 危険物の類別非危険物
1箱(10kg×3袋)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 仕様ハードトランダム接着 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)プラスチックコテダイ
壁塗り、モルタル塗作業にかかせないプラスチックコテダイです。表面に滑り止めがついているので材質が落ちにくくなっています。 ゴムを注入した特殊プラスチックなので、水分を吸収しにくく、軽いです。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。 材質プラスチック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。 材質(毛)パキン 全長(mm)約370 タイプパキンハード 材質(柄部)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
659 税込725
当日出荷


ガーデニング、大工工事、左官工事などひざをつく作業時の負担軽減に。
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。 仕様男女兼用 種別ひざ用 材質表:ポリエステル100%、パッド部:ポリプロピレン100%、内側:発泡ポリエチレン100%膝当て部分下の中身:発泡ポリエチレン100% 寸法(mm)190×220 ブラック
1個
699 税込769
当日出荷

サンワブラシ道具洗いブラシ
腰の強さと細かな汚れまで落とせるPVC毛を使用しています。PVC毛でブラッシングの強さを発揮し道具洗いに適しています。
用途左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ。 全長(mm)395 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)PVC 主な用途左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ 毛色グリーン
1個
629 税込692
当日出荷

本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途モルタル等の刷毛引き作業 毛幅(mm)55 材質(毛)馬毛 全長(mm)360 主な用途モルタル等の刷毛引き作業
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷

多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。
用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。 寸法(mm)280×80×90 質量(g)123 タイプソフト・通水タイプ 材質(柄部)PET 材質(毛)PP(ポリプロピレン) 主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
1本
329 税込362
3日以内出荷

サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等) 幅(mm)160 高さ(mm)480 質量(g)300 奥行(mm)80 寸法・規格(mm)450
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(mm)360×90(H)
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

八光電機湯スター
冬季の低温時に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなど建築現場での使用にたいへん便利です。樹脂製バケツにも使用可能です。
用途湯沸し用工具(バケツ用ヒーター)。 仕様電源電線:平行ゴムコード・2M差し込みプラグ付 長さ(mm)385 寸法(mm)385×90×80 電圧(V)100 容量(W)500 バケツの大きさ目安(L)22以下 材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1台
17,880 税込19,668
当日出荷


土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に 材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着 仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着 板厚(mm)0.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に 材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼 仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

#71305 ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業 動画あり
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm)750 質量(g)650 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス鋼 頭部長(mm)160 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け ○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し △塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 厚さ(mm)0.5
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110 目合い(mm)6.0(2分)
1個(1個)
7,350 税込8,085
翌日出荷

手でカットできる養生テープ付きマスカーです。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。 厚さ(mm)0.01 グリーン 長さ(m)25 テープ幅(mm)17 表面処理コロナ処理 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類ポリクロステープ 仕上幅(mm)120 シート長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
1個(1個)
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタ(箱)を開けてすぐ塗れるペーストタイプの左官塗り壁材。
危険物の類別非危険物
1個(5kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに。PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます。道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです
仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mm アズワン品番65-4357-22
1個
679 税込747
当日出荷

入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2805 幅(mm)135 高さ(mm)60 質量(g)116 奥行(mm)182
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいソフトPVCグリップ!
用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57 サイズ(mm)19×300
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

マツモト産業WS60分速硬モルタル
砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。
用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポータータイプのフィットする膝当で、ズレずに装着感抜群です、内装、左官、機械、自動車修理、農作業、ガーデニング、その他の膝つき作業の保護に。
1足
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130 発熱密度(W/cm2)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)