76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音圧2段自動切替式
仕様耐雨性可 質量(g)160 周波数(Hz)2200±300 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.15以下 音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10 発音体セラミック(断続:3回/3回)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空いていません。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
用途駐車場や事業所構内用に。 トラスコ品番243-2152 材質本体部:アルミ、コーナーパーツ部:プラスチック 厚さ(mm)0.9 取付平リブ金具止め 質量(g)1100 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容左折退場 turn left only
1枚
9,798 税込10,778
翌々日出荷

1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一目で分かる標識です。 無反射タイプです。
質量(kg)1.5 取付穴本体上下2ヶ所穴アキ 取付け方法金具止め
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。 マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有) 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式カラーコーン取付 材質(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙 寸法(mm)475×360(A3タテサイズ)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5 定格電圧(V)DC12・24 使用可能温度範囲-30~80℃ 音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V)DC11~DC32 発音体スピーカー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業メラミン標識
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。 表示内容指定方向外禁止 取付け方法本体上下2ヵ所穴アキ 材質スチール 質量(kg)1.5 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。 間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850 仕様取手付 トラスコ品番456-8729 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.2 オレンジ 表示内容矢印
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷

仕様耐雨性可 質量(g)750 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.4以下 音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5 発音体スピーカー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせた文字、サインを印刷してあるので、商品到着後すくにご使用いただけます。
用途人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。 材質(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC 厚さ(mm)(アルミ複合板)3 文字内容左折禁止 取付方式カラーコーン取付 面板寸法(W×H)(mm)295×900
1組
17,980 税込19,778
15日以内出荷

分かりやすい矢印で、ドライバーを的確に誘導します。取手が付いて、運搬が楽で便利です。ポリエチレン製で、汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮します。
用途工事現場や駐車場でのドライバーへの注意喚起や誘導。イベント会場などでの誘導。 間口W×奥行D×高さH(mm)1090×390×850 仕様取手付 トラスコ品番456-8702 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.2 表示内容矢印
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。 材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層 横(mm)1000 取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

純正ミラーステーに取付可能。穴あけ不要で取付も簡単です。付属のビッグ金具付で、ステーの径の太さは22~27Φまで有効(パッキンで調整可)。既存ミラーのフォローに。合流や左折時の確認に。
曲率半径400R 色(本体) 取付方式ステー 付属品S-1K(ビッグ金具) 材質本体:鉄、ミラー部:ガラス 形状角型 寸法(mm)185×105 質量(g)約400 適合車種汎用(ステー径:22~27Φ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ミラーに挟み込み両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能
ミラー寸法(mm)横約128×縦約60 主な適合車種汎用
1セット
779 税込857
当日出荷

両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40 主な適合車種汎用
1セット
779 税込857
当日出荷

永岡書店だけのかっこいい【限定色】のコードランナークールエディション!。パソコンを使わないプログラミングロボットキットです。頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力します。また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
4,200 税込4,620
4日以内出荷

ブラインドサポートミラー巻き込み防止の補助ミラー。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能。
ミラー形状平面鏡 主な適合車種汎用
1セット(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40 主な適合車種汎用
1セット
779 税込857
当日出荷

左側(右側)の死角をカバーする補助ミラー。頭上の幌シート、屋根、看板などの接触防止に!。左折時の巻き込み防止ミラーとしてもOK!。純正ミラー裏面カバーの平らな所に付属のターンナット、ビス、ワッシャーで取り付けます。主にトラック、ライトバン向けの補助ミラーです。取付の際、工具としてプラスドライバー、ドリル及びドリルのキリ(Φ4とΦ8)が必要です。(ドリル径は必ず守ってください)
曲率半径400R 付属品ビス(4個)、Sワッシャー(4個)、ターンナット(4個)、マーカーシール(目印シール) 材質ミラー部:ガラス/裏板・金具:鉄 形状角型 質量(g)300 外径(Φmm)185×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能
ミラー径(Φmm)約70 主な適合車種汎用
1セット
779 税込857
4日以内出荷

マグネットで簡単取り付け。遮光生地とメッシュ生地がひとつになった新しいタイプのマグネットカーテン。 遮光性と視認性を確保しており、運転への支障を軽減しております。 メッシュ生地を組み合わせてあるので右折や左折時も視界を遮らず安全運転ができます。 プライバシーを守りながら車内の圧迫感も軽減します。
セット内容カーテン2枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×850×2
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ウィンカー連動タイプのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可能。通常時は後方映像、路線変更やブレーキ操作時には右左折時のウィンカーと連動し、右左側それぞれの映像が写し出されます。また、付属のリモコン(運転席付近に設置)により見たい映像を見たいときに切替可能です。
用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、カメラセレクター(ウィンカー連動型)「SS-400」です。 仕様ウインカー連動 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ 車種ICHIKOH
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用 定格出力(W)2.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
定格電圧(V)24 レンズ色クリア LED色アンバー・レッド
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ
電圧(V)12/24対応 保証期間6ケ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-104TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-104(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反 アズワン品番67-0430-89
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷

。駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】 アズワン品番67-0430-87
1セット
29,980 税込32,978
8日以内出荷

MR-9111 コードランナー エレキット 動画あり
エレキットコードランナー
エコ商品
ボタンでプログラムをインプット! コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。 頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。 また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。 お絵かきロボ ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。 ショットロボ スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。 おそうじロボ 2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。 ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125 使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く) 質量(g)86(電池、付属品含む) ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)