電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
種類セット品
商品構成セット品
1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケース
トラスコ品番407-3886
セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm
種類セット品
ハンドル径(Φmm)29.5
本数3
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番368-7180
セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633
セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149
セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H
質量(g)180
材質(軸)Cr-V
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
低圧用検電ドライバーのセットです。
一般家庭や工場における電気製品の電源の通電チェックができます。
ハンドル内部のネオンが光って通電を確認できます。
差替えが簡単なチャック式ハンドルに、よく使う刃先サイズをセットしました。
携帯・収納に便利なビニールケース入りです。
用途家庭の常備工具、携帯工具、一般家庭や工場での電気製品の検電・修理に。
トラスコ品番777-1428
セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm/ピン抜き/角錐/検電差替ドライバーハンドル
種類セット品
材質(ケース)塩ビ
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。
差替軸は焼入加工。刃先は強靭。
1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。
軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
用途あらゆるネジ締め作業に。
トラスコ品番371-5281
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類セット品
商品構成セット品
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番368-7546
セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂
トラスコ品番475-3941
セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm
全長(mm)114
質量(g)81
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。
ギアを指先で回すことで早回しが可能です。
軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番373-8833
セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)
種類セット品
先端形状プラス/六角
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。
トラスコ品番396-1320
セット内容(+)ビット:#1・#2
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端サイズNo.1・No.2
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMD88、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トラスコ品番373-8574
1セット(6本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
トラスコ品番373-8507
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
トラスコ品番373-8493
質量(g)25
先端サイズ4、5.5、7
先端形状マイナス(-)
本数3
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
全長(mm)20
両頭機能片頭
先端サイズT6、T8、T10、T15、T20
トラスコ品番373-8582
先端形状T型トルクス
本数5
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm
種類セット品
商品構成セット品
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品
商品構成セット品
障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー
商品構成セット品
ギヤ歯数16
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。DK-51~53の3本組です。各種サイズのドライバーをケースに収納、携帯に便利です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7287
セット内容DK-51:(+)#00/(-)2.6、DK-52:(+)#1/(-)4.5、DK-53:(+)#2/(-)6
種類セット品
本数3
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
トラスコ品番810-9166
セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
用途修理・メンテナンス作業に。
仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセット
セット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78
六角軸対辺(mm)6.35
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
ドライバータイプ = 差替え式ドライバセット。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm。ブレードを含む長さ: 105 mm マイナスねじ用のブレードが 3 枚付属しています。1.5 → 2 → 2.5 mm 、ハンドルに格納。 仕上げ:研磨クロムめっき
1個
¥1,830
税込¥2,013
7日以内出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバー
ハンドル径(Φmm)29.5
商品構成単品
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739
種類差替式ドライバー
先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
店舗での展示に最適なディスプレイスタンドセット。
セット内容レインボー差替ドライバー(レッド・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・ブラック)x各3本
商品構成セット
1組
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
エスコ品番EA564KA
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0
先端形状プラス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ