171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
仕様軸部磁気付 寸法(mm)103×50×33 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 軸径四角軸 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739 種類差替式ドライバー 先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ツールメイトジャパン電工タイプ 差替式ドライバー
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
仕様軸部磁気付 寸法(mm)200×42×40 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
489 税込538
当日出荷

柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
629 税込692
当日出荷

差替ドライバー エンジニア 動画あり
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。 種類差替式ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品 商品構成セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
499 税込549
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
種類セット品 商品構成セット品
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差替式ESDドライバーセットロールアップケース付
セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。
トラスコ品番196-1131 セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット クリア 商品構成セット品 アズワン品番64-8665-12
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)155 質量(g)26 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
材質(グリップ)PP・PVC グリップ径(Φmm)41 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式精密ドライバーセット
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライバーセット
ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付き
セット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm 種類セット品 商品構成セット品
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
895 税込985
翌日出荷

これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー 硬度HRC57±1 仕上無電解ニッケルメッキ 商品構成単品 アズワン品番64-4062-31
1本
799 税込879
翌々日出荷

ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)約190 バイオレット 質量(g)約96 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(軸)Cr-V 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷

高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。 仕様オフセットドライバー付 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ) 商品構成セット品
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

低圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途低圧用、交流100~250V、家庭用電化製品の検電・修理、一般家庭、工場での電線の通電状態確認用。 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)低圧用交流:100~250 商品構成セット品
1セット(6本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA564AB-4 セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品" 種類セット品 商品構成セット品
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル 種類セット品 規格欧州規格EN100-015-1適合品 商品構成セット品
1セット
41,980 税込46,178
翌日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ナイスグリップ
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 トラスコ品番853-2761 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-12 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-11 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA564AR-1 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番859-2215 セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6・T7・T8・T9・T10/六角:H1.5・H2.0・H2.5 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷