電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
エスコ品番EA557X-26
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
仕様軸部磁気付
寸法(mm)103×50×33
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
軸径四角軸
商品構成単品
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739
種類差替式ドライバー
先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
仕様軸部磁気付
寸法(mm)200×42×40
色赤
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番811-8182
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品
商品構成セット品
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-29
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。
商品構成セット
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
軸径(Φmm)9
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
商品構成単品
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25)
商品構成セット
アズワン品番65-0302-45
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ロールアップケース付き。外箱付き。
セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)
商品構成セット
アズワン品番65-2491-31
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)
商品構成セット
アズワン品番65-0302-43
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ロールアップケース付き。外箱付き。
商品構成セット
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)155
質量(g)26
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
材質(グリップ)PP・PVC
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)NCMV
商品構成単品
これ1本でほとんどのネジが回せます。
+No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。
ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
硬度HRC57±1
仕上無電解ニッケルメッキ
商品構成単品
アズワン品番64-4062-31
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm
全長(mm)(セット時)118
先端形状+
商品構成セット品
アズワン品番64-7908-27
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)約190
色バイオレット
質量(g)約96
種類差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)40
材質(軸)Cr-V
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)
商品構成単品
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-2
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-1
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639
セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類セット品
規格欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
トラスコ品番853-2761
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-12
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552-11
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
エスコ品番EA564AR-1
セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
寸法(mm)#2×9
商品構成単品
送り角度(°)5
差込角(inch)1/4”
アズワン品番65-2144-82
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-06
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2・#3
セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3ポジビット:#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-07
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
左右切替式。
仕様ビット六角シャンク:6mm
セット内容ラチェット式ドライバーハンドル:115mmビット六角シャンク:6mmビット全長:175mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6mmHEXビット:4・5mmTORXビット:T10・T15・T20・T25ポジドライブビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-08
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端サイズNo.1・No.2
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
家庭にあると大変便利な差替え式ドライバーセットです。
用途日曜大工・DIYに
セット内容+0・+1・+2・-3・-5・-6・クジリ・キリ・差替グリップ
商品構成セット品
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ