1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 特性難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)