15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタ
材質(導体メッキ)Au; Ni 品名XBS-58 定格1000 V, CAT II 適合安全規格IEC61010 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/K 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名B4-I/KA 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)PVC リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)1 入数(本)1
1個
749 税込824
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS 定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)25 材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
1個
289 税込318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmターミナルブロックアダプター
材質(導体メッキ)Ni 品名A-SLK4-R 規格CE適合 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
3,998 税込4,398
48日以内出荷

ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプター
材質(導体メッキ)Ni 品名B4-I/KS 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
1,198 税込1,318
47日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mm絶縁ソケット
材質(導体メッキ)Au 品名XHB-5000 定格1000 V, CAT IV, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
8,798 税込9,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケット
材質(導体メッキ)Ni 品名XUB-G 定格1000 V, CAT II, 20 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
3,398 税込3,738
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティアングルソケット
材質(導体メッキ)Au 品名XELW-4 定格1000 V, CAT III, 24 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケットアダプター
材質(導体メッキ)Au 品名A-SLK4 定格1000 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.5MB)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)