23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 ナット二面幅(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1以下
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-560 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツチップジャック TJ-10
RoHS
定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
449 税込494
欠品中

TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね) 定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト2mmプラグ
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm 材質(導体メッキ)Au
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済) 定格30V-2A 定格電流(A)2 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル+アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mm/2mm変換アダプター
材質(導体メッキ)Au 品名R4/2-A 定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A 適合プラグ4mm/2mm
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

サトーパーツチップジャック TJ-2167
RoHS
定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合TJ-4、TJ-563 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名LS410-I 定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト1mmソケット
材質(導体メッキ)Au 品名EB1 定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A 適合プラグ1mm 関連資料(1.0MB)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmクリップオンプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名KLS4 定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ABS リード線長さ(mm)1000 リード線太さ(mm2)1 入数(本)1
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmターミナル端子
材質(導体メッキ)Ni 品名PK4-T 定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
5,398 税込5,938
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグアダプター
材質(導体メッキ)Ni 品名A4/4-Z 規格CE適合 定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A 適合プラグ4mm
1セット(10個)
4,498 税込4,948
47日以内出荷

1セット(10個)
5,798 税込6,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
材質(導体メッキ)Au 定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm 関連資料(1.0MB)
1セット(10個)
1,398 税込1,538
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
2,398 税込2,638
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)