14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 特性難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0~40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能 電圧(kV)定格サージ:4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(500個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
RoHS
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名X-GL-438 定格600 V, CAT II, 32 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmクリップオンセーフティプラグ
材質(導体メッキ)Ni 品名SKLS4 定格600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト4mmスタック接続プラグ
関連資料(0.2MB) 品名XZGL-425 定格600 V, CAT II, 32 A 適合プラグ4mm 適合安全規格IEC61010 材質(導体メッキ)Ni
1セット(10個)
6,898 税込7,588
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmスタック接続プラグ
材質(導体メッキ)Au 品名SL205-K 定格600 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
品名SLB2-R 定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.3MB)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mm絶縁ソケット
材質(導体メッキ)Au 品名SEB2-F2,8 定格600 V, CAT III, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.2MB)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストーブリ / マルチコンタクト2mmソケット
材質(導体メッキ)Au 品名SLB2-F2,8 定格600 V, CAT III, 10 A 適合安全規格IEC61010 適合プラグ2mm 関連資料(0.3MB)
1セット(10個)
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)