21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質樹脂 定格容量(W)1500まで 使用温度範囲(℃)-10~40 付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用) 仕様DM-A型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプ タイプ防雨形2コ用 種類防水コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。
用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。 定格電圧(V)125 種類露出コンセント 定格電流(A)15 グレー コンセント個数2個口
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ2個用、防雨型(IPX3) コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)