4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)24 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-79 入数16
1パック(16個)
480 税込528
翌日出荷

材質真鍮+ナイロン 全長(mm)24 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26 アズワン品番64-2220-82 入数4
1パック(4個)
605 税込666
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)