PCF-0.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0
アズワン品番64-7866-83
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)27.7
ピン径(Φmm)4.0
電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25
アズワン品番64-7866-82
入数3個
1パック(3個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
関連キーワード