カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • その他形状圧着端子(14)
    • 差込型(タブ端子)圧着端子(6)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(3)
    • ピン端子(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ(16)
  • 冨士端子工業(3)
  • TRUSCO(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
端子形状
端子形状
差込形(17)
端子形状
棒形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(23)
  • 2~3未満(3)
幅(mm)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 3.2(2)
  • 5(3)
  • 5.1(1)
  • 5.5(2)
  • 6.35(3)
  • 6.8(3)
  • 6.9(4)
  • 7(1)
  • 7.2(2)
  • 7.4(3)
  • 8.9(1)
  • 9(3)
  • 10.3(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(20)
種類
  • 差込型接続端子(19)
  • 絶縁付圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 1/0(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 12(11)
  • 14(28)
  • 15(10)
  • 16(33)
  • 18(34)
  • 19(14)
  • 20(17)
  • 21(7)
  • 22(10)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
特性
  • 耐水・防水(2)
  • 耐熱(14)
耐水・防水・耐熱
全長(mm)
  • 15.3(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 19.2(2)
  • 19.5(6)
  • 21(5)
  • 21.5(1)
  • 22(4)
  • 26.2(6)
  • 26.5(2)
  • 27.7(5)
15.3・17・19・19.2・19.5・21・21.5・22・26.2・26.5・27.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み端子」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ差込形ピン端子パック PC形 (100個入)ニチフ
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
平形差込端子 M型 TRUSCO平形差込端子 M型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
翌日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。トラスコ品番249-9509材質黄銅(電気すずめっき)全長(mm)19.2電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
349税込384特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
差込形分岐用接続端子 ニチフ差込形分岐用接続端子ニチフ
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 MA形 ニチフ差込形接続端子 MA形ニチフ(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(23件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(9件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
8日以内出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら