35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)520(260)20×1 質量(g)115 短枝(mm)(外)250、(内)200 長枝(mm)(外)500、(内)4500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛 45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛 40cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛 20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)87 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-73 長さ許容差(mm)±0.2
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5 最小目盛(mm)0.5・1 エスコ品番EA720YA-50 材質ステンレス、防錆処理
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm 内目盛:45cm、短枝:外目盛 25cm 内目盛:20cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×20×1角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)115 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-7910-92 長さ許容差(mm)±0.2
1本
3,630 税込3,993
翌日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。 仕様厚手幅広 材質ステンレス サイズ(mm)500
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状角厚 質量(g)91 タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付) 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm 表目盛 短枝(外)25cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。返し測定に便利な、同目同厚仕様です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。 仕様同目同厚 材質ステンレス サイズ(mm)500
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)91 直角度(mm)100につき0.1以下 アズワン品番64-7910-74 長さ許容差(mm)全長±0.2
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

仕様長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚 材質ステンレス 質量(g)91 直角度(mm)100につき0.1以下 目盛表目盛:長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm、裏目盛:長枝:外目盛 尺6、短枝:外目盛 8寸 アズワン品番64-7910-72 長さ許容差(mm)±0.2
1本
5,230 税込5,753
翌日出荷

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示 アズワン品番65-9273-38
1本
730 税込803
翌日出荷

細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)55 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-38 長さ許容差(mm)±0.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 材質ステンレス製(SUS410) エスコ品番EA720WA-30A 質量(g)144 JIS規格JIS規格品
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×20×1mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)70 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-39 長さ許容差(mm)±0.2
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。弾力性に優れているため、ケガキ作業などを行う際に対象物への密着度が高く、ケガキ易い仕様です。対象物に押し当ててケガキを行う為、角厚タイプで密着度が高い製品です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。 仕様角厚 材質ステンレス サイズ(mm)500
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3 材質ステンレス 質量(g)85
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

長枝(mm)500(40)×330(35)×20(5) 材質ステンレス+アルミ エスコ品番EA720WB-45 全長(mm)500 質量(g)560
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。圧延製法でしなやか丈夫、高寿命です。
材質ステンレス
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)