563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)約190 バイオレット 質量(g)約96 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(軸)Cr-V 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷

PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
イエロー 商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番572-3039 材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)154 刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

1個
870 税込957
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
499 税込549
翌々日出荷

差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 種類差替式ドライバー 先端サイズNo.1・No.2 ハンドル径(Φmm)43 商品構成単品
1本
499 税込549
当日出荷

全長(mm)121 六角対辺(mm)6.35 柄径(Φmm)38 アズワン品番64-7874-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無し トラスコ品番245-6402 全長(mm)105 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 グリップ径(Φmm)39
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ご家庭内のほとんどの+ねじがコレ1本でまわせる /先端マグネット付/握りやすく力が入りやすいボールグリップ/TAKAGI×SUNFLAG 日本製
用途ネジ締めに 全長(mm)186 質量(g)80 グリップ径(Φmm)40 商品構成単品
1個
799 税込879
翌々日出荷

ツールメイトジャパン電工タイプ 差替式ドライバー
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
仕様軸部磁気付 寸法(mm)200×42×40 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
489 税込538
当日出荷

玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
用途三角ネジ廻しに。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番396-1575 全長(mm)160 種類差替式ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷

(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
仕様軸部磁気付 寸法(mm)103×50×33 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 軸径四角軸 商品構成単品
1本
399 税込439
当日出荷

ドライバータイプ = 差替え式ドライバセット。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm。ブレードを含む長さ: 105 mm マイナスねじ用のブレードが 3 枚付属しています。1.5 → 2 → 2.5 mm 、ハンドルに格納。 仕上げ:研磨クロムめっき
1個
1,830 税込2,013
7日以内出荷

ドライバータイプ = 差替え式ドライバセット。個数 = 11。チップタイプ = Phillips; マイナス; Torx。。RS Proリバーシブルクイックロードマルチビットドライバ. RS Proリバーシブルクイックロードマルチビットドライバは、10本のドライバビットが付属し、さまざまな目的に対応します。このドライバには、最大限の視認性で簡単に取り出せる透明プラスチック製のビット収納システムがハンドル内に付属します。最高品質のラチェット機構を採用し、長寿命で効率が良く、安全に操作できます。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
種類セット品 商品構成セット品
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番859-2216 セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

差替式ESDドライバーセットロールアップケース付
セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成セット アズワン品番65-2491-29
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。
商品構成セット
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。 差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
商品構成単品 アズワン品番65-0302-46
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
軸径(Φmm)9 規格IEC60900 商品構成単品
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
本数1
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番245-6401 セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40 材質工具鋼 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(13本)
13,980 税込15,378
当日出荷