161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。 質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネを使わず、紙にかかる重力を用いていますので片手で簡単に留め外しできます。マグネット付
寸法(幅W×奥行D)(mm)66×42 TKG品番9-2071-0401 TKG品番(2017)6-1878-0501
1個
729 税込802
欠品中


ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。 最大荷重(kg)0.3~0.6 タイプマグネット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
ブラック エスコ品番EA762FG-115 材質ABS樹脂 寸法(mm)35×45×18
1個
460 税込506
当日出荷

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。 質量(g)10 差込角(mm)9.5 クリップの色レッド
1セット(3個)
389 税込428
翌日出荷

1セット(5個)ほか
5,470 税込6,017
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番ロングセラーの差し込み式カード立てです。カード挟み部分が差し込み式(挟み幅1mm)なので簡単に取り付け可能です。クリップ部分の挟み幅は8mmです。ジョイント付きで角度が変えられます。スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場などのプライス・商品コメント掲示等に最適。※カードは付属していません。
材質スチロール樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)56×25×20
1箱(5個×5袋)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

強い磁力で壁面に固定が可能なツールホルダー(アルミタイプ)用マグネットクリップです。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。 2個1セット。 トラスコ品番818-8768 セット内容2個1セット 質量(g)18
1個
799 税込879
当日出荷

A4~B4程度の掲示物(3~5枚)、回覧書類、パンフレットやチラシなどを、差し込むだけで手軽にしっかり留められます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
材質(本体)ABS樹脂、(ストッパー部)ラバー 質量(g)45 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×150×15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石 タイプ異方性マグネットクリップ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18 保持枚数A4コピー用紙10枚 耐荷重(g)500
1個
249 税込274
当日出荷


手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

1セット(2個)ほか
1,040 税込1,144
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。 質量(g)10 差込角(mm)12.7 クリップの色ブルー
1セット(3個)
389 税込428
翌日出荷

ステンレスのクリップです。 小さくてもしっかり、強く止まります。 金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。 材質ステンレス シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的
サイズLL 材質ステンレス シルバー 綴じ枚数90 クリップ幅(mm)35
1箱(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 マグネットフック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 質量(g)45 明るさ(Lm)100/350/650 電池寿命(時間)1/1.5/3/5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)2 USBタイプType-C 消費電力(W)6 寿命設計寿命4万時間 取扱説明書(2.39MB) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質アクリル タイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン工業リールクリップ
本体裏面には差し込みクリップがついており、ポケットに固定出来ます。
用途紐が伸縮する名札用のリールクリップです。(名札ケースはついていません)
1個
259 税込285
3日以内出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルなリールストラップ。差し込みクリップが付いており、ポケットに固定出来ます。
用途IDカードの読み取りに便利なリール式ストラップ(名札ケースは付いていません)
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別) 全光束(Lm)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30 材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 連続使用時間HIGH…約5時間 光源白色LED×5個(交換不可) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約125(100cm)
1個
959 税込1,055
当日出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替方法)外側のパイプ穴と内側パイプ穴を合わせて高さ調節クリップをパチンと音がするまで差込みクリップカバーで留めてください
1個
449 税込494
10日以内出荷

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別) 全光束(Lm)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30 材質(ケース)アルミ 連続使用時間約5時間 光源白色LED×3個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約30(100cm)
1個
749 税込824
当日出荷

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,398 税込1,538
当日出荷