15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(コンタクト)銅合金 材質(本体)ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 特性耐熱 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(本体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-560 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面) 適合TJ-100 材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部) 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1個
529 税込582
当日出荷

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 端子形状フォーク端子(Y型) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷

TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
449 税込494
当日出荷

TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済) 定格125V-5A 端子形状フォーク端子(Y型) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル+アタッチメント
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)