6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)25.9×5.8×6.4 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
590 税込649
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済) 定格30V-2A 定格電流(A)2 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル+アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
8日以内出荷