292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H60 質量(g)175 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L20 H30 質量(g)23 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H50 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L70 H40 質量(g)64 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16130
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L130 H70 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H70 質量(g)410 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H70 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H50 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H60 質量(g)195 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H50 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H40 質量(g)52 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H50 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H30 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H30 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 a6 D312 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-16080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L80 H70 質量(g)380 タイプフェノール樹脂製 a10 D326 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L100 H60 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L40 H60 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 a8 D320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L60 H40 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L50 H40 質量(g)56 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
L30 H40 質量(g)48 タイプフェノール樹脂製 a6 D314 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT 4830 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…208 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
7,398 税込8,138
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
6,798 税込7,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(200個)ほか
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂部:NC 寸法H(mm)1.6 表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部) 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし)) 材質(コンタクト)リン青銅(C5191W) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
1袋(320個)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板横方向差込みピン
エコ商品
プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。 SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398 税込7,038
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-06001N
エコ商品
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A64 B10 L76 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 D(0/-0.013)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン L型ピン BJ771-N BJ771-1/4-1N
エコ商品
・ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。・L型ピンは、抜き差し可能な位置決めピンです。・RoHS指令適合製品です。
A37258 B45359 L2 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D(0/-0.013)1/4 (0/-0.0005) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーション差し込みピン スロットブッシュ BJ902-N BJ902-10001N
エコ商品
・スロット範囲が2~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。・RoHS指令適合製品です。
A3 d13 H9 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D(+0.013/0)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)