商品豆知識
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂
適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8
防水×
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色ブラック
寸法A(mm)41.2
寸法B(mm)53
寸法C(Φmm)27
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)118.5
寸法B(Φmm)74.5
寸法C(Φmm)18
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)103.8
交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
定格電圧(V)AC250
差込口形状接地3P 20A 250V
対応防雨
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)102
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)85
適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番309-6076
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。
セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。
ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。
ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。
充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質樹脂
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。
鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。
ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。
扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。
電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。
EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。
ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置については、アンカー仕様のみとなります。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル
質量(kg)18
色ブラック
定格電圧(V)250V
コンセント個数1個口
定格電流(A)20A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140
差込口形状EV充電用20A 250V
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー
極数接地形2P
定格電流(A)20
適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R8-4S、R14-5N
電線接続方式圧着端子式
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー
極数接地形2P
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R8-5、R14-5
電線接続方式圧着端子式
関連キーワード