カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 差込形電線コネクタ(3)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機(9)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セルパック(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
種類
  • ねじ込み式電線コネクタ(1)
定格電流(A)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 41(1)
  • 60(3)
  • 100(2)
定格電圧(V)
  • 600
  • 48(1)
  • 100(8)
  • 125(15)
  • 250(33)
  • 300(44)
  • 400(10)
  • 450(8)
  • 480(3)
  • 1000(1)
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差込形コネクタ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパックイージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キットセルパック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)屋内外での使用が可能施工後に開けて内部の確認が可能コンパクトで狭い場所への施工が可能幅広い接続バリエーションに対応本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)の要求性能を満たすことが出来ますIPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せてEN-60998-2準拠の試験に合格シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護ケース材料はUL94規格V2の難燃グレードCEマーク取得工具不要でケース取付可能、即通電可能ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化施工は簡単で特別なスキルを必要としません製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)100寸法(Φmm)38
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)60寸法(Φmm)25
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1セット(500個)
3日以内出荷
定格電圧(V)600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら