インパクトソケット
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
外径(Φmm)(差込部)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
こんなお得な商品も!

インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751
セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)37
先端サイズ10×1.6
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
軸径(Φmm)8
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
先端形状マイナス(-)
本数10
両頭機能片頭
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番433-0943
材質SCM435
全長(mm)68
質量(g)60
六角軸二面幅(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
差込角(mm)12.7
トラスコ品番439-6766
質量(kg)3.14
1セット
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
先端形状T形トルクス
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-4542
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
質量(g)96
先端寸法(mm)4.99
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
59日以内出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ