差込角(mm)19.0
材質クロムモリブデン鋼
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)87
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
穴角12角
差込角(sq.)19
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7210
材質クロムモリブデン鋼、合金鋼
歯数24
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
穴角12角
差込角(mm)19
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)33
トラスコ品番769-6272
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)85
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。確実な結合が得られます。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途産業機械・建機・大型車両。トルックス規格ネジ用。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4033S
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS322S
ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
差込角(mm)19
トラスコ品番439-2418
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)557
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7431
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
差込角(mm)19
材質アルミニウム青銅
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)67
差込角19mmの12角(12ポイント)ソケットのセットです。6ポイントの55mm、60mmのソケットが追加されており、大型機械に向いたセットです。
用途産業機械・建機・大型車両。
スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7520
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。
トラスコ品番128-2426
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内お面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・建機・大型車両。
差込角(mm)19
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
セット商品数17
差込角(mm)19
トラスコ品番438-0703
質量(kg)13
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
穴角6角
差込角(mm)19
セット商品数17
差込角(mm)19
トラスコ品番437-1356
質量(kg)13
1セット
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
差込角(mm[inch])19[3/4]
材質ニッケルアルミ銅合金
差込角(mm)凹15.9、凸19.0
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-2317
材質特殊鋼
質量(g)210
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ