12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 特性耐熱 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(本体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ 定格電流(A)5 定格電圧(V)100 材質(コンタクト)銅合金 材質(本体)ポリカーボネイト
1箱(30個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 種類露出コンセント グレー コンセント個数2 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×102
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
翌日出荷


材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)25.9×5.8×6.4 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
590 税込649
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類埋込コンセント 定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A)2.4 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口1個口 待機時消費電力(W)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g)110 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5/100 定格電流(A)2.4/14 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100V グレー 極数2極 結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式 保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下 耐電圧(V/min)1200 接触抵抗(mΩ)50以下 消費電力(W)0.5 使用場所住宅、事務所等の屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 種類埋込コンセント コンセント個数2 定格電流(A)15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

関連カテゴリ