ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)140×43×19
質量(g)30
取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60
ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
全長(mm)約155
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
材質(フック)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)硬線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンマー・シノ差し。3+1ツ口。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)240
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
ハンマー・シノ差し。2ツ口。
用途工具差し
耐荷重(kg)1以内
ハンマー差し。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)163
耐荷重(kg)1以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)H133×W112×D27
質量(g)55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。
現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。
コンベックスの加工不要。
回転式のため縦・横両ベルトに対応。
ステンレスパネルを採用した高強度設計。
主要メーカーのベルトクリップに対応。
適合ベルト幅(mm)60以内
適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)
適合ベルト厚(mm)6以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し
適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)290×110×100
質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)145
適合ベルト幅(mm)50
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。
各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質(本体)スチール
質量(g)約80
呼び寸法(mm)95×80×30
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
片手でワンタッチ着脱。
ベルト着用のまま取付・取外し可能。
コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内
取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久安全ロープ取り付け環付。
高強度特殊繊維新安全ロープ。
用途落下防止ホルダー
材質(D環)スチール
材質(取付金具)アルミ
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内
トラスコ品番813-4844
外形寸法(mm)縦45×横83×奥18
本体質量(g)34
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。
強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。曲尺などを差せるベルトスペース付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
材質革
色ブラック
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。曲尺などを差せるベルトスペース付。
用途工具収納用
材質本革
色ブラック
形状3段
収納可能質量(kg)セフ取付:3
質量(g)660
仕様セフ別売
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
かさばる工具として皆様お困りの必需品に「曲尺」があります。
25×50サイズの曲尺は外に差し込んで収納。15×30サイズなら背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットは外見では分かりにくい構造にしていますので貴重品入れにも最適です。
材質高密度1680デニールナイロン生地
色黒
トラスコ品番770-7339
寸法(mm)350×350×150
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード