11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,860 税込3,146
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1 タイプRA 含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69 合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40 広がり率(%)酸化銅板:93
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約5.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215
1個
949 税込1,044
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し 質量(g)70 長さ(m)約4.0 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227
1個
929 税込1,022
当日出荷

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)