家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番794-5035
材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)442
質量(kg)34
高さ(mm)224
奥行(mm)309
消費電力(W)200
ワイヤー径(Φmm)6
モーター0.2kW 連続定格
電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
仕様急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番541-6108
全長(mm)445
質量(kg)8.9
容量(kg)15.0~22.0
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)4.76
速度40m/min以上(目安)
停止距離100mm以内
1台
¥54,980
税込¥60,478
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)460
本体寸法(mm)146×100
ストローク(m)1.4
ロープ径(Φmm)2.5
容量範囲(kg)0.6~1.5
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別標準型
家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。
トラスコ品番321-0171
種別2点押ボタン式
質量(kg)21
タイプ2速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.6
定格時間(分)20
電源コード5m
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
サイド換気や谷換気を半自動開閉できる商品です。手動の巻き上げ機にスクリューキッドを取り付けることで、楽に開閉を行う事ができます。別途電動ドライバー(最大トルク110N・m)とソケットアダプター(12.7mm)をご用意ください。
セット内容ボルトナットセット(BTセット)+アタッチメント金具
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など
質量(kg)17
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380
エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)
適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ
能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300
巻取速度(m/min)常用12
1台
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。
仕様デジタル表示
付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書
質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)
出力(kW)3.7
電源(V)三相200(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522
能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)
巻取速度(m/min)2.0~19.4
1個
¥6,398,000
税込¥7,037,800
欠品中
Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45
本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272
引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0
巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
用途側面換気装置
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:2700 × D:4800 × T:2000
サイズ坪数:3.9坪
パイプ径(Φmm)22.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:3600 × D:5400 × T:2400
サイズ坪数:5.9坪
パイプ径(Φmm)22
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール。蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)ビニール:0.075
寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700
サイズ坪数:9.4坪
パイプ径(Φmm)22
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。
法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
材質(ボディ)スチール
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024-AAA-5
関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-7524-AAA-1
関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024-AAA-3
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-2512-AAA-2
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024L-AAA-3
関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024L-AAA-5
関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-5524LB-AAC-2
関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-5524LB-AAC-2
関連資料(0.99MB)
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
2018年トラスコ掲載ページ7 1461
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500
質量(kg)5.8
ロープ径(Φmm)12~18
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274
保持力(kN)9.8
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別軽量型
容量範囲(kg)0.5~1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ