「巻き上げ部品」の検索結果
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
適合機種CB020
適合機種CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様メカニカルブレーキ型
材質スチール
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RENS-7524-AAA-1
関連資料(0.39MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2512-AAA-4
関連資料(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール REL-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-7524-AAA-1
関連資料(0.55MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024-AAA-3
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REN-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番REN-7524-AAA-1
関連資料(0.58MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-25-AAA-0
関連資料(0.19MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024-AAA-5
関連資料(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-2512-AAA-2
関連資料(0.65MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-360-AAA-0
関連資料(0.25MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-240-AAA-0
関連資料(0.29MB)
船舶用ウインチ ローラー MR-120-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-120-AAA-0
関連資料(0.3MB)
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-5524LB-AAC-2
関連資料(0.99MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012-A2
関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-4024L-AAA-3
関連資料(0.72MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-4024L-AAA-5
関連資料(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番REL-5524LB-AAC-2
関連資料(0.59MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2512H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012H-2
関連資料(0.37MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-2012H-AAA-0
関連資料(0.53MB)
1
2
3
次へ