定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
ストローク(mm)1000
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)287.5
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス
セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)40.8~54.4
本体質量(kg)約36.3
保証期間3年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ50~80インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス
セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)11.3~22.7
本体質量(kg)約36.9
保証期間3年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ27~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 小型ディスプレイの場合は後方25前方5、中大型ディスプレイの場合は後方15前方5
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
中型大型ディスプレイを搭載できるカートです。安定性の高い大型キャスターを採用。ゴミを巻き取りにくく、静音設計です。コンスタントフォース技術で、少ない力でディスプレイの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ディスプレイの位置方向をワンタッチで簡単に調整できます。画面の縦横回転もワンタッチ。豊富なオプションアクセサリでカスタマイズも可能です。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場、オフィス
セット内容カート本体、ディスプレイ用回転部品、シェルフ、直径100mmダブルキャスター(うち2つにストッパー付)、背面ケーブルシェルフ、ケーブルチャネルキット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)22.7~40.8
本体質量(kg)約36.9
保証期間3年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ37~75インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方15前方5
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード