96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 動画あり
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。 材質(テープ)スチール テープ幅(mm)12.5 目盛片面/1mm単位 表面処理ナイロンコート 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.5 標準張力10N テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ) 目盛仕様メートル コートナイロン JIS規格1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
2,770 税込3,047
当日出荷

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.18 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックタイプ。両面目盛。
種類ロック付 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトミリオンカスタム10M
泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用
質量(g)約240 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×10 JIS規格JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm) コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー アズワン品番65-0539-59
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12 仕様表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm)0.45 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 テープ厚さ(mm)0.17 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンベックス ラバー付 モノタロウ 動画あり
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(ケース)ABS/PVC 仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体)黄色 爪部0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トーエイライト巻尺
テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺 テープ長さ(m)120 テープ幅(mm)13 付属品ABS樹脂ケース 質量(g)1720 型番KL-120M テープ厚さ(mm)0.35 コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー アズワン品番65-0538-08
1個
14,980 税込16,478
欠品中

巻尺100M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途測定に。 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)100 精度±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m) 目盛(mm)【表面】2【裏面】10 テープ厚さ(mm)約0.5 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)20(20℃)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

長さ(m)30 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール トラスコ品番851-1200 質量(g)415 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.18 標準張力(N/℃)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛 形状丸型 材質(本体)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
1本
2,700 税込2,970
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

幅 = 20mm。長さ = 10m。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。 このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。 ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用 テープ幅(mm)13 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.27 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 1目盛(mm)1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 タイプ両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用 テープ幅(mm)10 材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.2 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 長さ(m)100 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)100 目盛仕様JIS1級 材質ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)