ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。
全長(mm)34
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。ハードタイプは硬い爪に、ワイドタイプは肥厚・幅広・重度の巻き爪に適しています。
全長(mm)約34
仕様3種セット(レギュラー12本、ハード・ワイド各4本)
アズワン品番8-3673-14
1箱
¥34,200
税込¥37,620
8日以内出荷
治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚
材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
長さ(mm)400
材質ピアノ線
フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。
よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。
装着目安ラインで正しく装着。
タイプゲルタイプ
専用ラウンドニッパー(別売)で金属板(オニクリップ板)を、爪の形に合わせて成形・接着させ、巻き爪をケアします。オニクリップ板は形状記憶の金属板で、張力を利用して自然状態に戻していきます。
仕様スターターセット
セット内容オニクリップ板0.1mm・0.15mm×各4枚、接着剤×2本、メジャー、アプリケーター(オニクリップ固定用ヘラ)
材質オニクリップ板/ステンレス
アズワン品番8-8275-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
12日以内出荷
深爪が原因の「陥入爪」や異常に湾曲してくる「巻き爪」を自然で健康な爪へと導く矯正具です。、ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。、両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。、ねじる・上げるだけなので短時間で施術ができ、母趾以外の幅の狭い爪にも矯正可能です。、ワイヤーを安定させるプレートやコーディング部が小さく、見た目にも美しい矯正具です。
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品ヤスリ×1個
材質ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(2個)
¥7,306
税込¥8,037
12日以内出荷
ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
形状記憶の金属板で、張力を利用して自然状態に戻していきます。
材質オニクリップ板/ステンレス
巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170
材質ステンレス
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
関連キーワード