特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)約0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)アラミド繊維100%
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に
色黒
サイズフリー
トラスコ品番495-8454
厚さ(mm)10
寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10
質量(g)45
タイプマジック式
幅(cm)10
長さ(cm)15
適合部位手甲
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)1.26
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
色青
特性耐切創
質量(g)80
横幅(mm)70
全長(cm)40
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7066
厚さ(mm)2.06
質量(g)32
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥919
税込¥1,011
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
基本機能をしっかり押さえたスタイリッシュレインスーツ。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
袖口が深く手袋も覆えます。
雨風からの手の甲をしっかりカバー
裾口はボタンによる簡単調節。自転車等の巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の侵入もガード
用途自転車・バイク・土木作業
混率(%)(表)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%、メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズM
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズL
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ポリエステル100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
関連キーワード