材質:竹、綿糸。半月巻すは両側2本の糸で編んだ歪みにくい仕様。青皮面は平らで身竹面は半月状にラウンドしたカタチで巻きやすくなっています。
寸法(横×縦)(mm)270×270
材質ひご:竹 紐:綿
TKG品番9-0535-0801
TKG品番(2017)6-0477-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
寸法(横×縦)(mm)300×300
材質ひご:竹 紐:綿
質量(kg)0.18
TKG品番9-0535-0901
TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
巻き寿司をきれいに巻けます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
材質天然竹
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に
接続ねじG1/4(ISO)
ホース径(Φmm)8.5
関連資料(10.1MB)
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
仕様組立式
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
仕様組立式
カバーなし
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7
巻取形式手動
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50
質量(kg)3.3
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76
主要材質SS
サイズ(mm)650×410×875
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9
主要材質SS
サイズ(mm)330×520×660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
軽量で耐久性のあるアルミ製。
しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150
質量(kg)7.7
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
寸法(mm)270×270
種別270×270
EBM品番508300
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
用途ソフトメッシュ網仕様で魚を傷めにくい。しかも軽量タイプ。
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)14.6
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
鉄製のため頑丈です。
ホース長さ(m)150
質量(kg)8
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
洗車・散水などに向いています。
板付きのため安定性に優れています。
ホース長さ(m)20
質量(kg)3.4
ホース径(Φmm)8.5
適合ホースG1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100
質量(kg)10.4
ホース径(Φmm)13
適合ホースG1/2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
巻き寿司セット。簡単・便利! 楽しく手軽に巻き寿司が作れる。
ヤニは木材特有の脂分で、そのヤニには抗菌作用のあるヒノキチオール成分が含まれています。
食器乾燥機や直射日光で乾かしますと、ヒビ割れや反りがおころことがありますので、お避けください。
材質枠=桧、巻きす=天然竹
質量(g)約478
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×86×70
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
きれない2重巻が可能です。
センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。
巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。
センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。
巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。
真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81
主要材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
回転寿司の「くら寿司」×小久保工業所がコラボ!共同開発の寿司巻きす。太巻き、だし巻き卵、ロールケーキなどいろいろ使えるすぐれもの。表面に凸凹加工を施してあり、すし飯が付きにくく、カリフォルニアロール作りにも最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm)約250×300
材質ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)約145
1個
¥499
税込¥549
11日以内出荷
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約4合。
3~4人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)300×75(飯台)
材質すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)30
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ちらし寿司や手巻き寿司作りに。
約5合。
5~6人向け。
外径×高さH(Φmm×mm)330×75(飯台)
材質すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
サイズ(cm)33
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ご家庭で、すし飯やちらし寿司の作れる寿司桶。約3合のお米が調理できます。
手巻き寿司、混ぜご飯、ちらし寿司など、ご家族でお楽しみいただけます。
水に氷を浮かべて、そうめんやうどん、夏の果物や野菜などを入れると卓上が涼しげになります。
セット内容寿司桶×1、しゃもじ×3
材質すし桶/天然木、タガ/ポリプロピレン、しゃもじ/天然竹
質量(g)506
外径×高さH(Φmm×mm)270×75
内径×深さ(mm)240×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
太巻き、細巻きはもちろん人気メニューのカリフォルニア巻もできます。
外寸(mm)260×255
材質ポリプロピレン(Wエンボス加工)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
寸法(横×縦)(mm)240×240
材質ひご:竹 紐:綿
質量(kg)0.085
TKG品番9-0535-1001
TKG品番(2017)6-0477-0901
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ