床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。
幅(mm)26
高さ(mm)61
適合厚さ(mm)【幅木】7
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
色チョコ
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
巾木ダクト端末部分のふさぎに使用します。
ケーブルが引き出せるノックアウト付です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
取手取手
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1
ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
色チョコレート
材質プラスチック製
全長(m)2
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)1940
厚さ(mm)7
基材MDF
表面オレフィンシート
ステンレス製トイレブースKGS8U・8S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ
材質SUS304
仕上HL
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食品工場、クリーンルームなどの清潔さを求める塗り床に最適です。
HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。
中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。
材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。
製品自体に塗装ができます。
断熱パネルにも施工ができます。
左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。
施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木
色無塗装(シーラー)
台車の衝突からパネルを保護する大型のソリッドラインです。
HACCPに最適。壁際のRは施設の衛生管理に有効です。
中空品ではありません。危害(虫や菌の温床になる可能性)を低減します。
材質は不燃認定を取得した、パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板(認定番号NM-3744)です。
製品自体に塗装ができます。
断熱パネルにも施工ができます。
左官仕上げに比べて仕上がりがキレイで工期が短くなります。
施工が簡単な乾式施工です。
用途窯業系R巾木
色無塗装(シーラー)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)51
厚さ(mm)8
静かな存在感
albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。
また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。
主張しないデザイン
壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
付属品木ねじ(3.8×32)×1本
材質ステンレス
寸法(mm)12×16.9×22
関連資料施工説明書(0.25MB)
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質ABS
寸法(mm)22.3×5.2×17
関連資料施工説明書(2.28MB)
ステンレス製トイレブースKGS9U・9S調整巾木用キャップ
用途エンドキャップ
材質SUS304
仕上HL
1組
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)54
厚さ(mm)8
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)58
厚さ(mm)10
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
お子様だけでも作ることのできる木製工作キットです。ネジだけで組立ができます。完成時には本棚に合わせてスライドさせて棚巾に合わせることができます。 自然木を使用しておりますので節が多少入ります。※無塗装。※工作大会など大量注文承りますので数量につきましてはお問合せください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)35~64×16×18(1個)
1セット(30個)
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
お子様だけでも作ることのできる木製工作キットです。ネジだけで組立ができます。完成時には本棚に合わせてスライドさせて棚巾に合わせることができます。 自然木を使用しておりますので節が多少入ります。※無塗装。※工作大会など大量注文承りますので数量につきましてはお問合せください。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)35~64×16×18(1個)
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
カウンターXC型用のエンドパネルです。
寸法D(mm)25
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法カウンター本体と併用してお使いください
材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード
幅(mm)728
色ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り
奥行(mm)39
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法カウンター本体と併用してお使いください
材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード
色ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り
高さ(mm)962
奥行(mm)39
関連キーワード