102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7 長さ(mm)3950 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウッドワン巾木M型
長さ(mm)3900 幅(mm)30 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)50 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)60 材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)ササラ巾木(軟質ビニル巾木)LH
抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
長さ(mm)1050 高さ(mm)330 材質軟質ビニル巾木(階段用) ケース質量(kg)5.5 色数33色(ハイカラーは除く)
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 ケース質量(kg)2.3
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)60
1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など 長さ(m)25 高さ(mm)60
1巻(25m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビニル巾木のスタンダード。 色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)約1.7 高さ(mm)60 タイプRアリ 長さ(m)12 略号LTHS60
1巻(12m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。 材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです 長さ(mm)3900 厚さ(mm)9 高さ(mm)35 材質(表面)特殊化粧シート
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 コンセント付ベース。ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
1台
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(26個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)50 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(90個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(120本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)主筋受:80 タイプ巾止受具無し 関連資料(0.18MB) (1.77MB)
1束(34個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 仕様(段差)170 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.13MB) (1.77MB)
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行きサイズ450mmに統一した、RW45(ホワイト)・RG45(ニューグレー)のシステム収納庫の専用ベースです。 ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときの扉のズレやゆがみ補正するため、床部の凹凸に対応して水平レベルを出せます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
1台
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.17MB) (1.77MB)
1箱(100本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)7 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)9 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)