スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。
トラスコ品番160-7331
材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工
全長(mm)247
タイプ布切り用
刃長(mm)100
刃厚(mm)3
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に
仕様プロ仕様
トラスコ品番195-5422
全長(mm)250
質量(g)230
刃長(mm)100
刃厚(mm)3.6
材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
アズワン品番64-8383-30
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。
材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上
タイプ布切り用
刃厚(mm)3.6
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に
材質全鋼
全長(mm)240
材質(刃)全鋼
刃渡り(mm)100
製造方法鍛造
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番635-5162
材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス
全長(mm)270
色イエロー
タイプ非粘着
刃長(mm)100
刃厚(mm)3.3
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
最新の技術をもとに新時代にふさわしい最高級ステンレス製布切り用ハサミです。
デザイン・機能を重視した自信作。
ご家庭に、また本職用としてお薦めできます。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード