7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギザ刃・のこ刃・針金切の3種類の刃でさまざまな物を強力カットします。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。ハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。直線切りのしやすい65mmのロング刃です。
用途紙、厚紙、布、ビニール、段ボール、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)65 仕様板厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP ブレードSUS420J2 硬度HRC(刃部)56±1 材質(刃)ステンレス鋼(AUS6)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

先は細く均一に仕上げ、細やかなカットワークが思いのまま!! 今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。 携帯に便利な合成皮革のケース付。
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス(冷間鍛造)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。 トラスコ品番635-5165 材質ブレード ステンレス刃物鋼420J2、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスカシメビス 全長(mm)210 グレー タイプ非粘着 刃長(mm)65 刃厚(mm)2.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

はさみ フィットカットカーブ フッ素 3D刃 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
ガムテープがベタつかない。汚れやサビに非常に強い高性能フッ素コーティング。刃同士が点で接するから従来品(スタンダード)の約100倍以上ベタつかない3D設計刃。根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度常に一定のベルヌーイカーブ刃。
材質刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、グリップ:ABS・TPE、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP 全長(mm)174 板厚(mm)1.8 刃渡り(mm)65 刃部加工カーブ刃
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の両面にフッ素樹脂をコーティングしていますので、粘着テープ・のりなどがベタつきません。ガムテープやセロテープなどを続けて何度も切っても、さらりとした切れ味が持続します。荷造りや工作用に便利な鋏です。また、コーティングによって汚れやサビへの耐久性もUPしました。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)176 刃渡り(mm)65 ブルー 仕様左右対称イージーグリップ、キャップ付き 材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、キャップ:PP 板厚(mm)1.8 アズワン品番65-0600-83 刃部加工フッ素コート
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。 また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。 ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスロングクラフトソリ
エコ商品
長い刃先で文具使用に最適。 ソリ刃。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。
用途封筒の開封、布の切断などに 全長(mm)190 刃長(mm)65 仕様ソリ刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7632 材質刃部:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ 質量(g)65 切断能力(mm)厚紙0.8 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷