作業服のちょっとした補修に最適。洗濯OK!。透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾上げ。破れた箇所のあて布接着。手芸材料の接着
材質水性ウレタン樹脂
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
野球・ソフトボールなどのスポーツユニフォーム、介護服、作業服などのお仕事ユニフォーム、ガーデニングなどの作業着の補強や、破れた箇所の補修に。摩擦に強いメルテクトを使用。
共布のない衣類の補修が簡単にできます。
材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6×30
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
ジャーに素材など伸びる生地の補修布です。簡単アイロン接着片面タイプ。
仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。
フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)200×500(はくり紙付)
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
補修布の4色入りセットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)6×15
仕様アイロン接着後、ドライ・水洗い可
セット内容各色1枚(計4枚)
アイロンで簡単に接着できる補修シートです。衣類のカギザキ・擦り切れ・穴あきなどの補修・補強にご使用いただけます。水洗い・クリーニングも可能です。
用途中温(約140℃~160℃)で接着してください
材質基布:コットン、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
両面接着伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)20
1巻(5m)
¥539
税込¥593
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
アイロンで簡単に接着できるジャージの補修シートです。スポーツ衣料や靴下のカギザキ・擦り切れ・穴あきなどの補修・補強にご使用いただけます。水洗い・クリーニングも可能です。
寸法(幅W×長さL)(cm)11×32
材質基布:ナイロン84%・ポリウレタン16%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
カギザキ・すり切れ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに最適な綿の補修シートです。アイロンで簡単に接着ができ、水洗い・クリーニングも可能。お得な4色セット!
寸法(cm)6.5×15
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ターポリン素材の強力補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプターポリンタイプ
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
1個(25mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
エフクリーンの補修にお使いいただけます。穴が開いたフィルムや、破れたフィルムを補修する際にご使用ください。ご使用の際は、貼付面の水分や汚れを柔らかい布などでキレイに拭き取ってから貼り付けてください。また冬場など温度が低い時は、工業用ドライヤー等で貼付面を乾かし温めることで補修テープの接着性が向上します。
用途エフクリーンの補修
長さ(m)10
関連キーワード