ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。
ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。
ドライ・水洗いOK。
容量(mL)33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。
水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。
成分ウレタン樹脂(50%)、水(50%)
色乾燥後:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面接着伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)20
1巻(5m)
¥539
税込¥593
当日出荷
布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。
ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%)
種類溶剤形接着剤
1本(30mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
裁断面などのほつれどめに最適なピケです。ウール、化学繊維といった素材にもご使用いただけます。
用途・ミシン縫いの始め終わりやボタンホールのほどけ防止に。・リボン、テープなどの結び目のほどけ防止に。・ストッキング、靴下などの伝線止めなど
材質ナイロン・アルコール
1個(33cc)
¥599
税込¥659
当日出荷
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
1個(25mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
全長(mm)約177
刃長(mm)約63
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)約120
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分水性ウレタン樹脂系
布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用
品番GFCP139 #000
寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。
使いやすい細口ノズル。
用途ズボン、スカートのすそ上げ。
あて布、ワッペン、アップリケの接着。
ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません)
色透明
タイプ水性
成分シリル化ウレタン樹脂系水性形
作業服のちょっとした補修に最適。洗濯OK!。透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾上げ。破れた箇所のあて布接着。手芸材料の接着
材質水性ウレタン樹脂
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
洗濯・ドライクリーニングが可能。水性なので刺激臭もほとんど無い。
用途ズボン・ワッペン・スカートの裾上げ・糸のほつれどめ・ゼッケン・あて布の接着など。
種類ウレタン樹脂系水性形接着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×100本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)10
1巻(10m)
¥539
税込¥593
当日出荷
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm
付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)7.2
消費電力(W)105
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290
機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節
速度(縫製)1500針/分
ライト種類LED
縫い目長さ(mm)1~4
使用針1・2本、HA×1 11番、14番
かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)
使用糸3・4本
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
・ミリタリーグレードの保護ナノコーティングは、耐水性の表面を提供します。・ポータブル260x 360mmマウスパッド。・正確なマウス追跡のためのゲームグレードの布表面。・耐久性のあるほつれ防止ステッチ。・滑り止めラバーベース
材質トップ:布
タイプソフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥869
税込¥956
5日以内出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm。ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。
仕様ゲーミング対応
材質ガラス
色ホワイト
質量(g)約670
寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ大型
材質(裏)その他ゴム足付き
取扱説明書なし
再生材使用×
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード